SPEEDAIRE 다이 그라인더 금속 가공, 목공, 용접 및 HVAC 서비스에서 재료를 연마, 성형 및 연마하는 데 사용되는 에어 다이 그라인더. 장착 된 연삭 석 또는 카바이드 버와 함께 사용하여 최대 22cfm의 전체 부하 속도를 제공 할 수 있습니다.
금속 가공, 목공, 용접 및 HVAC 서비스에서 재료를 연마, 성형 및 연마하는 데 사용되는 에어 다이 그라인더. 장착 된 연삭 석 또는 카바이드 버와 함께 사용하여 최대 22cfm의 전체 부하 속도를 제공 할 수 있습니다.
에어 다이 그라인더
공압 다이 그라인더, 중형
Speedaire 공압 다이 그라인더는 디버링, 연마 및 연삭 작업을 위해 카트리지 롤, 장착 지점, 카바이드 버, 플랩 휠 및 기타 커넥터를 회전하도록 설계되었습니다. 이 다이 그라인더는 연삭 헤드를 공구 본체와 확인하고 각진 헤드가 맞지 않을 수 있는 공간을 통과할 수 있는 컴팩트한 프로파일이 특징입니다. 0.3, 0.35, 0.4 및 0.5 HP 전원 옵션으로 제공되는 다양한 다이 그라인더 중에서 선택하십시오.
Speedaire 공압 다이 그라인더는 디버링, 연마 및 연삭 작업을 위해 카트리지 롤, 장착 지점, 카바이드 버, 플랩 휠 및 기타 커넥터를 회전하도록 설계되었습니다. 이 다이 그라인더는 연삭 헤드를 공구 본체와 확인하고 각진 헤드가 맞지 않을 수 있는 공간을 통과할 수 있는 컴팩트한 프로파일이 특징입니다. 0.3, 0.35, 0.4 및 0.5 HP 전원 옵션으로 제공되는 다양한 다이 그라인더 중에서 선택하십시오.
미니 에어 다이 그라인더
Speedaire 공압 다이 그라인더는 다이 재작업, 금속 연마, 개스킷 제거 및 용접 평활화와 같은 작업에 사용됩니다. 이 장치는 압축 공기로 작동되며 유선 또는 무선 그라인더보다 가벼운 구조로 되어 있어 장기간 사용하는 동안 작업자의 피로를 줄여줍니다. 부착물의 정격 속도는 부착물이 파손되거나 날아가는 것을 방지하기 위해 그라인더의 최대 속도와 같거나 그 이상이어야 합니다. 이 도구는 움직이는 부품이 거의 없기 때문에 냉각 상태로 작동하고 수명이 연장되는 경향이 있습니다. 직각 및 직선 다이 그라인더 옵션으로 제공됩니다.
Speedaire 공압 다이 그라인더는 다이 재작업, 금속 연마, 개스킷 제거 및 용접 평활화와 같은 작업에 사용됩니다. 이 장치는 압축 공기로 작동되며 유선 또는 무선 그라인더보다 가벼운 구조로 되어 있어 장기간 사용하는 동안 작업자의 피로를 줄여줍니다. 부착물의 정격 속도는 부착물이 파손되거나 날아가는 것을 방지하기 위해 그라인더의 최대 속도와 같거나 그 이상이어야 합니다. 이 도구는 움직이는 부품이 거의 없기 때문에 냉각 상태로 작동하고 수명이 연장되는 경향이 있습니다. 직각 및 직선 다이 그라인더 옵션으로 제공됩니다.
공압식 다이 그라인더
Speedaire 직각 에어 다이 그라인더는 금속 연마, 다이 재작업, 용접 평활화 및 개스킷 제거와 같은 작업에 사용됩니다. 이 그라인더는 압축 공기로 작동하며 일반적으로 유선 또는 무선 그라인더보다 가벼워서 장기간 사용하는 동안 사용자의 피로를 줄입니다. 덜 움직이는 부품이 포함되어 있어 냉각 상태를 유지하고 수명이 연장됩니다. 알루미늄, 합성물 및 고무 손잡이 재질로 제공되는 다양한 공압식 다이 그라인더 중에서 선택하십시오.
Speedaire 직각 에어 다이 그라인더는 금속 연마, 다이 재작업, 용접 평활화 및 개스킷 제거와 같은 작업에 사용됩니다. 이 그라인더는 압축 공기로 작동하며 일반적으로 유선 또는 무선 그라인더보다 가벼워서 장기간 사용하는 동안 사용자의 피로를 줄입니다. 덜 움직이는 부품이 포함되어 있어 냉각 상태를 유지하고 수명이 연장됩니다. 알루미늄, 합성물 및 고무 손잡이 재질로 제공되는 다양한 공압식 다이 그라인더 중에서 선택하십시오.
다이 그라인더, 공압식, 중형, 22000RPM, 0.5hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
48LZ99 | CH6케이 | ₩ 99,277 | 자세히 |
더 알아보기
- HVAC 모터
- 다이어프램 펌프
- 가구
- 연마 숫돌
- 중앙 장비
- 인덱서 블 엔드 밀
- 파이프 추출기
- 스프레이 실드
- 트위스트 타이
- 디스 펜싱 바늘 및 주사기
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T2 1/2, 60V
- LASCO 팔꿈치, 45도
- SCHNEIDER ELECTRIC 파일럿 라이트 렌즈, 30mm, 파란색
- MINTIE TECHNOLOGIES 흡기 매니폴드 Abs 플라스틱 Pab
- KENNEDY KYAccry 시리즈 접이식 선반
- DURAC 비중 표준 비중계
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, SR 나사산 끝단, FKM
- GPI 연료 노즐 회전
- GPI 연료 노즐
- GPI QSTAR 시리즈, 변환기