SPEEDAIRE 복동 소형 에어 실린더, 1-1/2" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 1.5 " , 실린더 유형: 콤팩트 , 엔드 캡 재질: 알류미늄 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 최대. 짐: 353의 파운드 , 맥스. 압력: 200의 PSI , 마운트: Basic , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 포트 크기: 1 / 8 "NPT , 로드 나사산 길이: 0.7 " , 로드 스레드 크기: 3/8 "-24 암 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 타이로드 재질: 스테인리스 강 , 튜브 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 로드 Dia. | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5YCL0 | 1.5 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 132,912 | |
A | 5YCL1 | 1.75 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 132,912 | |
A | 5 년 | 2.13 " | 5 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 143,237 | |
B | 5YCZ2 | 2.13 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 218,295 | |
A | 5 년 | 2.63 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 147,507 | |
B | 5YCZ4 | 2.63 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 218,295 | |
B | 5YCZ5 | 2.88 " | 3 / 8 " | 1" | ₩ 218,295 | |
A | 5YCU0 | 2.88 " | 5 / 8 " | 1" | ₩ 163,345 | |
B | 5YCZ3 | 2.380 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 218,295 | |
A | 5 년 | 2.380 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 145,337 | |
A | 5YCL3 | 3" | 5 / 8 " | 2" | ₩ 145,915 | |
B | 5YDD1 | 3.01 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 236,407 | |
B | 5YDD2 | 3.26 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 236,407 | |
B | 5YDD3 | 3.51 " | 3 / 8 " | 1" | ₩ 236,407 | |
B | 5YCZ6 | 3.880 " | 3 / 8 " | 2" | ₩ 247,765 | |
A | 5YCU1 | 3.880 " | 5 / 8 " | 2" | ₩ 158,340 | |
A | 5YCL4 | 4" | 5 / 8 " | 3" | ₩ 154,507 | |
B | 5YDD4 | 4.51 " | 3 / 8 " | 2" | ₩ 269,762 | |
A | 5YCU2 | 4.88 " | 5 / 8 " | 3" | ₩ 166,985 | |
B | 5YCZ7 | 4.88 " | 3 / 8 " | 3" | ₩ 248,220 | |
A | 5YCL5 | 5" | 5 / 8 " | 4" | ₩ 163,082 | |
A | 5YCU3 | 5.88 " | 5 / 8 " | 4" | ₩ 146,930 | |
B | 5YCZ8 | 5.88 " | 3 / 8 " | 4" | ₩ 258,335 | |
B | 5YDD6 | 5.510 " | 3 / 8 " | 3" | ₩ 271,092 | |
B | 5YDD5 | 6.51 " | 3 / 8 " | 4" | ₩ 271,600 |