SPEEDAIRE 에어 벨트 샌더 Speedaire 에어 벨트 샌더는 90psi의 압력에서 금속 및 목재의 내부 및 외부 모서리를 매끄럽게 만들고 윤곽을 그리도록 설계되었습니다. 접촉 암에 부드러운 패드가 있어 작동 중 최대한의 편안함과 용이성을 제공합니다. 이 에어 벨트 샌더는 또한 알루미늄 하우징과 20000rpm의 최대 회전 속도를 가지고 있습니다.
Speedaire 에어 벨트 샌더는 90psi의 압력에서 금속 및 목재의 내부 및 외부 모서리를 매끄럽게 만들고 윤곽을 그리도록 설계되었습니다. 접촉 암에 부드러운 패드가 있어 작동 중 최대한의 편안함과 용이성을 제공합니다. 이 에어 벨트 샌더는 또한 알루미늄 하우징과 20000rpm의 최대 회전 속도를 가지고 있습니다.
에어 벨트 샌더
Speedaire 에어 벨트 샌더는 금속, 목재 및 기타 재료의 외부 및 내부 모서리를 평평하게 하고 윤곽을 지정하는 데 사용됩니다. 이 에어 벨트 샌더는 일반적으로 페인트나 녹의 층을 청소하고, 공작물 표면을 청소하고 평평하게 하며, 윤곽을 조각하는 데 사용됩니다. 압축 공기로 작동하며 최소한의 준비가 필요합니다. 12.375인치 및 15.375인치 길이로 제공되는 다양한 에어 벨트 샌더 중에서 선택하십시오.
Speedaire 에어 벨트 샌더는 금속, 목재 및 기타 재료의 외부 및 내부 모서리를 평평하게 하고 윤곽을 지정하는 데 사용됩니다. 이 에어 벨트 샌더는 일반적으로 페인트나 녹의 층을 청소하고, 공작물 표면을 청소하고 평평하게 하며, 윤곽을 조각하는 데 사용됩니다. 압축 공기로 작동하며 최소한의 준비가 필요합니다. 12.375인치 및 15.375인치 길이로 제공되는 다양한 에어 벨트 샌더 중에서 선택하십시오.
에어 벨트 샌더 1/8-1/2 인치 폭 x 24 인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
31XG57 | AG2PJA | ₩ 586,057 |
더 알아보기
- 잠금 시스템
- 모터용품
- 기계 유체
- 공기압 시스템 구성품
- 측정 장비
- 스레드 밀
- 프로그래밍 가능한 컨트롤러
- 열 스트레스 모니터
- 스프레이 실드
- 벨트 구동 단일 입구 사각형 하우징 송풍기
- WALTER TOOLS 1/2 "내접원, CNMG, 80도 평행 사변형, 초경 선삭 인서트
- ABILITY ONE 방수 테이프
- VULCAN HART 토글 스위치
- MARTIN SPROCKET BK 시리즈 보어 사이즈 유형 단일 홈 FHP 도르래
- ROMOLD 다기능 시리즈 PVC 봉쇄 번드
- VESTIL FWST 시리즈 XNUMX륜 조향 트레일러
- MECHANIX 니트 범용 장갑
- MITUTOYO 특수 마이크로 미터
- CAMPBELL HAUSFELD 에어건
- HOSHIZAKI 컨트롤러