SPEEDAIRE 왕복 공기 톱
스타일 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D241 | 0.7 | 1.33 | 산업(공업) | 1 / 4 " | 6.125 " | 0.88의 파운드 | ₩ 259,454 | |
B | 21AC09 | 2 | 10 | 일반 | 3 / 8 " | 9.25 " | 1.2의 파운드 | ₩ 259,804 | |
C | 21AC08 | 2 | 8 | 일반 | 3 / 8 " | 10.375 " | 1.5의 파운드 | ₩ 417,515 |
왕복 에어쏘
Speedaire 왕복 톱은 칼날의 밀고 당기는 동작을 통해 절단 작업이 수행되는 기계 동력 톱입니다. 유선 또는 무선 톱에 비해 작고 가벼워서 한 손으로 들 수 있고 좁은 면적에 닿을 수 있습니다. 이 톱에는 유선 및 배터리로 작동되는 도구보다 덜 움직이는 부품이 장착되어 있어 더 차갑게 작동합니다. 6.125, 9.25 및 10.375인치 길이로 제공되는 다양한 왕복 톱 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모터 구동 및 수동 크랭크 호스 릴
- 유틸리티 브러쉬
- 그리스 공급기
- 바지의 멜빵
- 스프링 래치
- 램프
- 여과기
- HVAC 제어 장치
- 윈치
- 응축수 펌프 및 액세서리
- BRADY 파이프 마커, 2 "~ 8", 저압 레벨
- BUSSMANN KUX 시리즈 터미널 블록
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 체크 밸브, 소켓 엔드, FKM
- SPEARS VALVES PVC 버터플라이 체크 밸브, 플랜지형 엔드, FKM
- ACME ELECTRIC AC 라인 리액터, 480V, 3% 임피던스
- Cementex USA 절연 소켓, 6포인트, 1/2인치 정사각형 드라이브
- MARTIN SPROCKET 컨베이어 시리즈 스톡 보어 B형 롤러 체인 스프로킷, 체인 번호 2052
- SECURALL PRODUCTS M200 시리즈 Type 2 폭발성 탄창 캐비닛
- DWYER INSTRUMENTS 시리즈 PLS 패들 레벨 스위치
- VESTIL LAD-STAL 시리즈 세미트레일러 접근 사다리