ACME ELECTRIC AC 라인 리액터, 480V, 3% 임피던스
필터
구성: 캡슐화 , 맥스. 임시 직원.: 115도 C , 장착 유형: 벽 , NEMA 등급: 네마 3R , XNUMX차 전압: 240V / 480V / 600V , 권선 재료: 구리
스타일 | 모델 | 높이 | 인덕턴스 | 길이 | 모터 HP | 장착 구멍 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALRB003TBC | 3.875 " | 7351uH | 3.125 " | 1.5 마력 | 1.44 " | 4.25 " | ₩ 192,472 | |
A | ALRB002TBC | 3.875 " | 11027uH | 3.125 " | 1 마력 | 1.44 " | 4.25 " | ₩ 191,762 | |
A | ALRB006TBC | 3.875 " | 3676uH | 3.125 " | 3 마력 | 1.44 " | 4.25 " | ₩ 206,565 | |
A | ALRB004TBC | 3.875 " | 5513uH | 3.125 " | 2 마력 | 1.44 " | 4.25 " | ₩ 194,674 | |
A | ALRB035TBC | 4.75 " | 630uH | 3.75 " | HP 25 | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 379,362 | |
A | ALRB008TBC | 4.75 " | 2757uH | 3.75 " | HP 5 | 2" | 6.5 " | ₩ 212,632 | |
A | ALRB045TBC | 4.75 " | 490uH | 3.75 " | HP 30 | 3" | 6.5 " | ₩ 466,106 | |
A | ALRB025TBC | 4.75 " | 882uH | 3.75 " | HP 15 | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 321,533 | |
A | ALRB012TBC | 4.75 " | 1838uH | 3.75 " | HP 7.5 | 2" | 6.5 " | ₩ 232,904 | |
A | ALRB016TBC | 4.75 " | 1378uH | 3.75 " | 10 마력 | 2" | 6.5 " | ₩ 260,269 | |
A | ALRB110CBC | 7" | 200uH | 5" | HP 75 | 3.6 " | 9" | ₩ 865,909 | |
A | ALRB200CBC | 7" | 110uH | 8" | HP 150 | 3.6 " | 9" | ₩ 1,189,122 | |
A | ALRB160CBC | 7" | 138uH | 6.5 " | HP 125 | 3.6 " | 9" | ₩ 1,093,866 | |
A | ALRB130CBC | 7" | 170uH | 6.5 " | HP 100 | 3.6 " | 9" | ₩ 1,075,144 | |
A | ALRB080TBC | 7" | 276uH | 4.75 " | HP 60 | 3.6 " | 9" | - | RFQ
|
A | ALRB055TBC | 7" | 401uH | 4.5 " | HP 40 | 3.6 " | 9" | ₩ 427,018 | |
A | ALRB360CBC | 8.5 " | 61uH | 8" | HP 300 | 4.6 " | 10.8 " | ₩ 2,371,450 | |
A | ALRB420CBC | 8.5 " | 53uH | 8.5 " | HP 350 | 4.6 " | 10.8 " | ₩ 2,418,994 | |
A | ALRB480CBC | 8.5 " | 46uH | 8.5 " | HP 400 | 4.6 " | 10.8 " | ₩ 2,567,992 | |
A | ALRB300CBC | 8.5 " | 74uH | 8" | HP 250 | 4.6 " | 10.8 " | ₩ 2,296,578 | |
A | ALRB004LWE | 9.68 " | 5513uH | 4.5 " | 2 마력 | - | 4.75 " | ₩ 312,704 | |
A | ALRB006LWE | 9.68 " | 3676uH | 4.5 " | 3 마력 | - | 4.75 " | ₩ 331,837 | |
A | ALRB003LWE | 9.68 " | 7351uH | 4.5 " | 1.5 마력 | - | 4.75 " | ₩ 309,213 | |
A | ALRB002LWE | 9.68 " | 11027uH | 4.5 " | 1 마력 | - | 4.75 " | ₩ 302,941 | |
A | ALRB008LWE | 11.5 " | 2757uH | 7.13 " | HP 5 | - | 10.31 " | ₩ 341,618 | |
A | ALRB025LWE | 11.5 " | 882uH | 7.13 " | HP 15 | - | 10.31 " | ₩ 516,525 | |
A | ALRB027LWE | 11.5 " | 817uH | 7.13 " | HP 20 | - | 10.31 " | ₩ 557,536 | |
A | ALRB012LWE | 11.5 " | 1838uH | 7.13 " | HP 7.5 | - | 10.31 " | ₩ 374,136 | |
A | ALRB016LWE | 11.5 " | 1378uH | 7.13 " | 10 마력 | - | 10.31 " | ₩ 418,152 | |
A | ALRB035LWE | 11.5 " | 630uH | 7.13 " | HP 25 | - | 10.31 " | ₩ 609,448 | |
A | ALRB045LWE | 11.5 " | 490uH | 7.13 " | HP 30 | - | 10.31 " | ₩ 748,832 | |
A | ALRB160LWE | 11.83 " | 138uH | 8.82 " | HP 125 | - | 14.17 " | ₩ 1,757,280 | |
A | ALRB080LWE | 11.83 " | 276uH | 8.82 " | HP 60 | - | 14.17 " | ₩ 1,148,896 | |
A | ALRB130LWE | 11.83 " | 170uH | 8.82 " | HP 100 | - | 14.17 " | ₩ 1,625,400 | |
A | ALRB055LWE | 11.83 " | 401uH | 8.82 " | HP 40 | - | 14.17 " | ₩ 860,888 | |
A | ALRB110LWE | 11.83 " | 200uH | 8.82 " | HP 75 | - | 14.17 " | ₩ 1,391,058 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 / 호스 페스 툰 시스템
- 아울렛 스트립
- 파이프 마커
- AC 전원 공급 장치
- 스테인레스 스틸 튜브
- 유출방지용품
- 램프
- 브레이스 및 브라켓
- 호스 턱받이 및 소화전
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- WESTWARD 버니어 캘리퍼스
- TOWNSTEEL XME-9010 시리즈, 전자 교실 잠금 잠금 장치
- VULCAN HART 헛되이 애쓰다
- INSTOCK 모바일 보안 카트, 블루
- OIL SAFE 색상으로 구분된 투명 튜브 그리스 건, 피스톨 그립
- Cementex USA 필립스 팁 나사 드라이버 비트 소켓, 1/2인치 스퀘어 드라이브
- KERN AND SOHN YTB 시리즈 백팩
- DAYTON 흡입 플랜지 키트
- CAMPBELL Clevis 자체 잠금 후크
- BOSTON GEAR 6 직경 피치 쿼드 스레드 웜기어