그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라인 리액터 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 3.875 " |
인덕턴스 | 7351uH |
길이 | 3.125 " |
최대 온도 | 115도 C |
모터 HP | 1.5 마력 |
장착 구멍 크기 | 1.44 " |
XNUMX 차 전압 | 240V / 480V / 600V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-alrb003tbc.pdf |
폭 | 4.25 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
모델 | 높이 | 인덕턴스 | 길이 | 모터 HP | 장착 구멍 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRB004LWE | 9.68 " | 5513uH | 4.5 " | 2 마력 | - | 4.75 " | ₩ 312,704 | |
ALRB130LWE | 11.83 " | 170uH | 8.82 " | HP 100 | - | 14.17 " | ₩ 1,625,400 | |
ALRB130CBC | 7" | 170uH | 6.5 " | HP 100 | 3.6 " | 9" | ₩ 1,075,144 | |
ALRB025TBC | 4.75 " | 882uH | 3.75 " | HP 15 | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 321,533 | |
ALRB110LWE | 11.83 " | 200uH | 8.82 " | HP 75 | - | 14.17 " | ₩ 1,391,058 | |
ALRB110CBC | 7" | 200uH | 5" | HP 75 | 3.6 " | 9" | ₩ 865,909 | |
ALRB300CBC | 8.5 " | 74uH | 8" | HP 250 | 4.6 " | 10.8 " | ₩ 2,296,578 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.