항목 | 원형톱 |
A | 15 |
각도 | 0 ~ 53도 왼쪽. |
아버 크기 | 5 / 8 " |
베벨 스톱 | 22.5도 및 45도. |
블레이드 직경 | 7 1 / 4 " |
블레이드 측 | 왼쪽. |
브레이크 유형 | 전기 |
코드 길이 | 8 피트 |
디스크 속도 (RPM) | 4800 RPM |
드라이브 유형 | 웜 드라이브 |
핸들 타입 | D 링 |
전원 | 유선 |
셰이프 | 일주 |
신발 소재 | 마그네슘 |
도구 길이 | 13 " |
도구 무게 | 13.8의 파운드. |
가변 속도 | 가능 |
전압 | 120V 교류 |
선박 중량 (kg) | 7.38 |
원산지 | 중국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.