MONSTER 코너 래디우스 엔드밀
필터
절단 방향 : 오른손 , 절단 유형: 센터 , 치수 유형: 분수 인치 , 재료: 카바이드 , 목 직경: 0" , 목 길이: 0" , 플루트 수: 4 , 생크 유형: 직진
스타일 | 모델 | 생크 직경 | 코너 반경 | 마감재 | 학년 | 나선 각도 | 절단 길이 | 목록 번호 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 250-6411010 | 0.125 " | 0.01 " | 빛나는 | 범용 마이크로 | 30 학위 | 0.165 " | 250 | 0.11 " | ₩ 44,992 | |
B | 206-603045 | 1 / 2 " | 0.125 " | 빛나는 | 범용 | 30 학위 | 1" | 206 | 1 / 2 " | ₩ 135,870 | |
C | 206-602570 | 1 / 4 " | 0.03 " | 주석 | 범용 | 30 학위 | 3 / 4 " | 206 | 1 / 4 " | ₩ 40,687 | |
C | 206-602582 | 1 / 4 " | 0.06 " | 주석 | 범용 | 30 학위 | 3 / 4 " | 206 | 1 / 4 " | ₩ 41,405 | |
C | 206-602307 | 1 / 8 " | 0.015 " | 주석 | 범용 | 30 학위 | 1 / 2 " | 206 | 1 / 8 " | ₩ 20,195 | |
D | 294-002011 | 3 / 4 " | 0" | - | - | 30 ° | 1" | 294 | 3" | ₩ 36,417 | |
C | 206-602839 | 3 / 8 " | 0.03 " | 주석 | 범용 | 30 학위 | 1" | 206 | 3 / 8 " | ₩ 57,400 | |
C | 206-602851 | 3 / 8 " | 0.06 " | 주석 | 범용 | 30 학위 | 1" | 206 | 3 / 8 " | ₩ 58,432 | |
C | 206-602685 | 5 / 16 " | 0.015 " | 주석 | 범용 | 30 학위 | 13 / 16 " | 206 | 5 / 16 " | ₩ 48,037 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교수형 접이식 의자 및 테이블 트럭
- 메고 미터
- 전기 장치 인클로저
- 에어 브러시 스프레이 건 키트
- 스테인리스 호스 어셈블리
- 펌프 컨트롤 부품들
- 온수순환펌프
- 케미컬펌프
- 바닥
- 외부 페인트 및 얼룩
- HECK INDUSTRIES 원형 튜브 다이
- VELVAC 스팟 미러 브라켓
- SMC VALVES 진공 패드 플랫 6mm
- ACCUFORM SIGNS Tough-Mark 시리즈 Keep Clear 바닥 마킹 테이프
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 50 마이크론, Buna 씰
- ANVIL 분할 파이프 링 행거
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 작동식 전기 다이어프램 밸브, SR 스레드, EPDM O-링
- AME INTERNATIONAL 소켓
- ROBERTSHAW 점화기