그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코너 반경 엔드 밀 |
코너 반경 | 0.015 " |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
치수 유형 | 분수 인치 |
엔드 밀 적용 | 황삭 / 정삭 |
엔드 밀 스타일 | 코너 반경 |
마감재 | 주석 |
학년 | 범용 |
나선 각도 | 30 학위 |
절단 길이 | 13 / 16 " |
목록 번호 | 206 |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 13 / 16 " |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 5 / 16 " |
생크 직경 | 5 / 16 " |
생크 타입 | 직진 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 코너 반경 | 마감재 | 학년 | 나선 각도 | 절단 길이 | 목록 번호 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250-6411010 | 0.125 " | 0.01 " | 빛나는 | 범용 마이크로 | 30 학위 | 0.165 " | 250 | 0.11 " | ₩ 44,992 | ||
206-603045 | 1 / 2 " | 0.125 " | 빛나는 | 범용 | 30 학위 | 1" | 206 | 1 / 2 " | ₩ 135,870 | ||
206-602307 | 1 / 8 " | 0.015 " | 주석 | 범용 | 30 학위 | 1 / 2 " | 206 | 1 / 8 " | ₩ 20,195 | ||
206-602839 | 3 / 8 " | 0.03 " | 주석 | 범용 | 30 학위 | 1" | 206 | 3 / 8 " | ₩ 57,400 | ||
206-602851 | 3 / 8 " | 0.06 " | 주석 | 범용 | 30 학위 | 1" | 206 | 3 / 8 " | ₩ 58,432 | ||
206-602570 | 1 / 4 " | 0.03 " | 주석 | 범용 | 30 학위 | 3 / 4 " | 206 | 1 / 4 " | ₩ 40,687 | ||
206-602582 | 1 / 4 " | 0.06 " | 주석 | 범용 | 30 학위 | 3 / 4 " | 206 | 1 / 4 " | ₩ 41,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.