교수형 접이식 의자 및 테이블 트럭
접이식 의자 및 테이블 보관 카트
접이식 의자 보관 카트
접이식 의자 보관 트럭
Dayton의 접이식 의자 보관 트럭에는 랙 양쪽에 두 줄의 행거 기둥이 있어 접이식 의자를 걸고 사용하지 않을 때 공간을 절약할 수 있습니다. 이 랙은 의자를 정리된 상태로 유지하고 14~400lb 범위의 하중을 처리할 수 있는 800게이지 강철 구조를 특징으로 합니다. 랙은 36~72개의 의자를 수용할 수 있으며 43~63인치 범위의 길이로 제공됩니다.
Dayton의 접이식 의자 보관 트럭에는 랙 양쪽에 두 줄의 행거 기둥이 있어 접이식 의자를 걸고 사용하지 않을 때 공간을 절약할 수 있습니다. 이 랙은 의자를 정리된 상태로 유지하고 14~400lb 범위의 하중을 처리할 수 있는 800게이지 강철 구조를 특징으로 합니다. 랙은 36~72개의 의자를 수용할 수 있으며 43~63인치 범위의 길이로 제공됩니다.
접이식 의자 및 테이블 보관 트럭
임시 가구를 사용하는 시설에서 접이식 테이블과 접이식/쌓을 수 있는 의자를 이동 및 보관하기 위해 Dayton의 접이식 의자 및 테이블 보관 트럭이 사용됩니다. 이 바퀴 달린 장치에는 사용하지 않을 때 접이식 의자를 걸 수 있도록 랙 양쪽에 두 줄의 행거 포스트가 있습니다. 랙은 500~800lb 범위의 적재 용량을 처리할 수 있습니다.
임시 가구를 사용하는 시설에서 접이식 테이블과 접이식/쌓을 수 있는 의자를 이동 및 보관하기 위해 Dayton의 접이식 의자 및 테이블 보관 트럭이 사용됩니다. 이 바퀴 달린 장치에는 사용하지 않을 때 접이식 의자를 걸 수 있도록 랙 양쪽에 두 줄의 행거 포스트가 있습니다. 랙은 500~800lb 범위의 적재 용량을 처리할 수 있습니다.
접이식 의자 카트
쌓인 의자 돌리
접이식 테이블 돌리 74 x 43 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DY3072 | AJ2KRX | ₩ 690,375 | RFQ |
캐디 접이식 테이블
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RA-102A | AB3DKX | ₩ 748,719 | RFQ |
교수형 접이식 의자 및 테이블 트럭
접이식 의자 및 테이블 트럭은 이동 및 보관이 용이하여 임시 설치가 필요한 이벤트, 컨퍼런스 센터 및 학교에 이상적입니다. Raptor Supplies 다양한 접이식 의자 카트, 행잉 랙, 디바이더 및 테이블 트럭을 제공합니다. 그레인저, 데이턴, Vestil 및 Raymond 제품. 이 바퀴 달린 카트는 운송 및 보관 중에 테이블과 의자를 정리합니다. 수평 카트는 여러 개의 접힌 직사각형 테이블과 의자를 카트에 평평하게 쌓아 사용하는 데 사용됩니다. 이동 중에 테이블을 제자리에 유지하고 쉽게 싣고 내리기 위해 제거할 수 있는 탈착식 코너 포스트가 있습니다. 향상된 기동성을 위해 캐스터 휠(2개 고정 및 2개 회전)이 장착되어 있습니다. 선택한 카트에는 테이블을 수직으로 놓을 수 있는 사이드 레일이 있습니다(원형 테이블에 유용). 300 ~ 1300lb 범위의 적재 용량을 갖는 변형으로 제공되는 다양한 접이식 의자 및 테이블 트럭 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 데이터 및 통신
- 엿보는 도구
- 압력 와셔 및 액세서리
- 체인 및 공구
- 아스팔트 테스트
- 포장 테이프 기계
- 압축공기처리
- 정신병자
- PVC 히터 / 벤더
- 유압 크레인 잭
- BRADY 화학 라벨, 화학명 일반명 제조일자
- DAYTON 원형 덕트 커넥터
- NOTRAX V-Groove Corrugated Runner 730 시리즈, 미끄럼 방지 바닥 매트
- VULCAN HART 힌지 플레이트
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 상자가있는 와이어 모바일 경사 선반 장치
- ANVIL 구리 90도 팔꿈치
- CHERNE 배관 테스트 볼 플러그, 단일 크기
- KERN AND SOHN CH 시리즈 행잉 스케일