그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열전대 프로브 |
건설 | 금속 절연 케이블 |
오류 정확도 (%) | (293 C 이상) +/- 0.4 |
오류 정확도 (Deg. C) | +/- 1.1 293 이하 |
격리 | 마그네슘 산화물 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 1000 |
플러그 또는 커넥터 유형 | 표준 플러그 |
프로브 길이 | 6" |
칼집 크기 (인치) | 0.125 |
온도 한계 (Deg. F) | 1650 |
열전대 요소 | 22 AWG |
열전대 유형 | J |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.