그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 케이블 타이 |
기본 소재 | 나일론 |
색상 | 자연의 |
디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
Duty | 무거운 의무 |
실내 / 실외 | 실내 만 |
길이 | 7.9 " |
자재 | 나일론 6/6 |
맥스. 번들 Dia. | 1.97 " |
금속 탐지 가능 | 아니 |
온도. 범위 | -40도 ~ 185도 F |
인장 강도 | 119.15의 파운드 |
두께 | 0.075 " |
도구 코드 | B |
UL 유형 | 11 |
폭 | 0.3 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 색상 | 디자인 | UL 유형 | 폭 | Duty | 실내 / 실외 | 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36J162 | 0.075 " | 검정 | ㅁㄴㅇㄹ | 11 | 0.3 " | 무거운 의무 | 실내 / 실외 | 7.9 " | 100 | ₩ 33,460 | ||
36J163 | 0.074 " | 자연의 | ㅁㄴㅇㄹ | 11 | 0.3 " | 무거운 의무 | 실내 만 | 11.8 " | 100 | ₩ 38,920 | ||
36J164 | 0.074 " | 검정 | ㅁㄴㅇㄹ | 11 | 0.3 " | 무거운 의무 | 실내 / 실외 | 11.8 " | 100 | ₩ 27,160 | ||
36J165 | 0.074 " | 자연의 | ㅁㄴㅇㄹ | 11 | 0.3 " | 무거운 의무 | 실내 만 | 14.5 " | 100 | ₩ 44,187 | ||
36J166 | 0.074 " | 검정 | ㅁㄴㅇㄹ | 11 | 0.3 " | 무거운 의무 | 실내 / 실외 | 14.5 " | 100 | ₩ 74,025 | ||
36J167 | 0.075 " | 자연의 | ㅁㄴㅇㄹ | 11 | 0.3 " | 무거운 의무 | 실내 만 | 17.7 " | 50 | ₩ 29,400 | ||
36J168 | 0.075 " | 검정 | ㅁㄴㅇㄹ | 11 | 0.3 " | 무거운 의무 | 실내 / 실외 | 17.7 " | 50 | ₩ 28,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.