그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 해양 펌프 |
코드 길이 | 6ft. |
코드 타입 | SJTOW |
Duty | 끊임없는 |
동등한 PSI | 7.8 |
완전 부하 암페어 | 3.4 |
완전 부하 와트 | 255 |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 860 |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 580 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 745 |
높이 | 4.5 " |
주택 자재 | 나일론 |
HP | 1/10 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 나일론 |
입구 | 스레드 된 |
입구 피팅 크기 | 3/4 "MNPT |
입구 유형 | 스레드 된 |
길이 | 6.25 " |
맥스. 물을위한 GPM | 20 |
맥스. 머리 | 18 피트 |
모터 하우징 재질 | 스테인리스 강 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
과부하 보호 | 가능 |
펌프 재료 | 스테인레스 스틸 / 브론즈 |
씰 재질 | 니트릴 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
전압 | 115V |
벌 류트 재료 | 나일론 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.31 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 맥스. 머리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
517200003 | 2.2 | 1/12 | 12 피트 | ₩ 1,151,465 | ||
MS1200-20-2B | - | - | - | ₩ 739,816 | RFQ
| |
MS1200 - 20 | - | - | - | ₩ 696,304 | RFQ
| |
MS1200-20-2 | - | - | - | ₩ 703,556 | RFQ
| |
MS1200-20B | - | - | - | ₩ 730,744 | RFQ
| |
MS1200 - 6 | - | - | - | ₩ 654,584 | RFQ
| |
MS1200-6-2B | - | - | - | ₩ 692,664 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.