DAYTON IEC 보조 보호기, C 곡선
스타일 | 모델 | AC 전압 등급 | AIR 등급 | A | DC 전압 등급 | 맥스. 와이어 크기 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZUZ3 | 277 VAC | - | 6 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 78,295 | |
A | 5ZUZ4 | 277 VAC | - | 10 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 86,152 | |
A | 5ZUV1 | 277 VAC | - | 40 | 평가되지 않음 | 2 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 43,067 | |
A | 5ZUZ2 | 277 VAC | - | 4 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 74,410 | |
A | 5ZUZ1 | 277 VAC | - | 2 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 134,960 | |
B | 5ZVC3 | 480 VAC | - | 2 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 171,657 | |
C | 5ZVA9 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 40 | 평가되지 않음 | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 229,879 | |
C | 5ZUV7 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 10 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 150,412 | |
C | 5ZVA2 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 2 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 171,885 | |
B | 5ZUV2 | 480 VAC | - | 20 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 209,929 | |
B | 5ZVD2 | 480 VAC | - | 63 | 평가되지 않음 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 283,395 | |
B | 5ZVC5 | 480 VAC | - | 6 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 174,772 | |
C | 5ZVA6 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 20 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 147,017 | |
B | 5ZVD0 | 480 VAC | - | 40 | 평가되지 않음 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 196,140 | |
C | 5ZVA8 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 32 | 평가되지 않음 | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 148,347 | |
B | 5ZVD1 | 480 VAC | - | 50 | 평가되지 않음 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 283,395 | |
B | 5ZVC9 | 480 VAC | - | 32 | 평가되지 않음 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 246,400 | |
B | 5ZVC8 | 480 VAC | - | 25 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 193,620 | |
C | 5MLE2 | 평가되지 않음 | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 50 | 440 VDC | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 206,115 | |
A | 5MLC0 | 평가되지 않음 | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 1 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 127,837 | |
A | 5MLC3 | 평가되지 않음 | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 6 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 118,982 | |
A | 5MLC6 | 평가되지 않음 | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 20 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 77,875 | |
C | 5MLD6 | 평가되지 않음 | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 10 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 137,252 | |
C | 5MLD7 | 평가되지 않음 | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 16 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 147,455 | |
A | 5MLC5 | 평가되지 않음 | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 16 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 79,852 | |
C | 5MLD4 | 평가되지 않음 | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 4 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 322,000 | |
C | 5MLD8 | 평가되지 않음 | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 20 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 157,307 |
IEC 보조 보호기, C 곡선
Dayton IEC 보조 보호기는 전기 제품을 보호하도록 설계된 C 곡선 특성을 따르는 소형 회로 차단기입니다. 이 IEC 보호기는 정격이 277VAC 또는 480VAC이고 장시간 및 순간 전류 제한 보호 기능을 제공하는 열 자기식 트립과 트립 표시기로 토글 액추에이터를 특징으로 합니다. 나사 클램프 단자와 DIN 레일 장착이 장착되어 있어 알루미늄/구리 전선을 수용하고 판넬과의 안전한 연결을 제공합니다. 이 UL 및 CSA 인증 IEC 추가 보호 장치는 1극, 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실린더 브래킷
- 계량 보트 및 요리
- 와이어 로프 스 웨지리스 클레 비스 피팅
- 무선 리모콘
- 가스 벤트 파이프 지지대
- 싱크대/급수대
- 릴레이
- 소켓 및 비트
- 폐기물 처리기
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- MOEN 핸들 키트
- PARKER 6600 시리즈, 유압 퀵 커플러 1/4 인치
- PASS AND SEYMOUR Steri Guard 시리즈 클로저 캡
- HOFFMAN T 시리즈 T43 중형 실외 인클로저 에어컨
- JOBOX Gear-Lock 시리즈 푸시 버튼 알루미늄 크로스오버
- MARTIN SPROCKET 프라이 바
- SQUARE D 늘어진 접촉 블록
- BALDOR / DODGE 감속기 기어
- VESTIL FEG 시리즈 폼 엣지 가드
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDVD 웜/웜 이중 감속 감속기