PARKER 6600 시리즈, 유압 퀵 커플러 1/4 인치
필터
베어링 재질 : 스테인리스 강 , 베어링: 스테인레스 , 본체 재질: 강철 , 마치다: Chromium 6 무료 , 잠금 유형: 잠금 볼 , 잠금 장치: 공 , 분. 작동 온도: -40도 F , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 250도 F , 인감 재질: 니트릴 , 온도. 범위: -40 ~ 250 F , 스레드 유형: 여성 , 밸브 디자인: 아가 , 밸브 유형: 아가
스타일 | 모델 | 스레드 크기 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대 작동 압력 | 최대. 압력 | 파커 인터체인지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6608-12-10 | 1 1 / 16-12 " | 1 / 2 " | 구 | 12 갤런 / 분 | 3 1 / 64 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6608-12-10 | ₩ 244,842 | |
B | 6608-12-12 | 1 1 / 16-12 " | 3 / 4 " | 구 | 28 갤런 / 분 | - | 4000의 PSI | - | - | ₩ 123,004 | RFQ
|
B | 6608-16-16 | 1 5 / 16-12 " | 1" | 구 | 50 갤런 / 분 | - | 4000의 PSI | - | - | ₩ 206,920 | RFQ
|
A | 6601-16-16 | 1-11 1 / 2 " | 1" | NPTF | 50 갤런 / 분 | 4.125 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6601-16-16 | ₩ 224,962 | |
A | 6601-8-10 | 1 / 2-14 인치 | 1 / 2 " | NPTF | 12 갤런 / 분 | 2.75 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6601-8-10 | ₩ 109,882 | |
A | 6601-4-4 | 1 / 4-18 인치 | 1 / 4 " | NPTF | 3 갤런 / 분 | 1 55 / 64 " | 5000의 PSI | 5000의 PSI | 6601-4-4 | ₩ 74,707 | |
A | 6601-2-4 | 1 / 8-27 인치 | 1 / 4 " | NPTF | 3 갤런 / 분 | 1 "~ 55" | 5000의 PSI | 5000의 PSI | 6601-2-4 | ₩ 96,547 | |
A | 6601-12-10 | 3 / 4-14 인치 | 1 / 2 " | NPTF | 12 갤런 / 분 | 2.875 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6601-12-10 | ₩ 128,625 | |
A | 6608-8-10 | 3 / 4-16 | 1 / 2 " | 구 | 12 갤런 / 분 | 2 47 / 64 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6608-8-10 | ₩ 120,470 | |
A | 6601-6-6 | 3 / 8-18 인치 | 3 / 8 " | NPTF | 6 갤런 / 분 | 2.187 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6601-6-6 | ₩ 100,835 | |
A | 6608-10-10 | 7 / 8-14 | 1 / 2 " | 구 | 12 갤런 / 분 | 2 51 / 64 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6608-10-10 | ₩ 114,222 | |
A | 6608-6-6 | 9 / 16-18 | 3 / 8 " | 구 | 6 갤런 / 분 | 2.187 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6608-6-6 | ₩ 110,302 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압축 및 다이 스프링
- 카바이드 팁 드릴 비트
- 키 스위치
- 창 및 도어 씰
- 빌딩 자동화 제어 액세서리
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 로프 및 로프 액세서리
- 엔진 구동 펌프
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 합금강
- PROTO 콜드 치즐
- EBERBACH 실험실 교반기
- MJ MAY 롤 스톡, 3피트 X 24인치
- PASS AND SEYMOUR 회전식 R 시리즈 조광기
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 3/8-20 Un
- DESTACO 812 시리즈 교체용 클램프 어셈블리
- MARTIN SPROCKET 80중 스톡 보어 B형 롤러 체인 스프로킷, 체인 수 XNUMX
- VESTIL ROTO 시리즈 Roto 그립 자석
- BALDOR / DODGE DLAH 볼 베어링
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-D 스타일, 824 사이즈, Ironman 웜기어 감속기