PARKER 6608-12-12 유압식 퀵 커플링, 3/4인치 ORB, 교환, 강철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 1/4 "유압 퀵 커플러 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 3 / 4 " |
연결 유형 | 구 |
유량 | 28 갤런 / 분 |
잠금 유형 | 잠금 볼 |
최대 작동 압력 | 4000의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최소 작동 온도. | -40도 F |
도금 | 아연 |
씰 재질 | 니트릴 |
스레드 크기 | 1 1 / 16-12 " |
나사 유형 | 여성 |
밸브 타입 | 아가 |
모델 | 스레드 크기 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대 작동 압력 | 최대. 압력 | 파커 인터체인지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6601-12-10 | 3 / 4-14 인치 | 1 / 2 " | NPTF | 12 갤런 / 분 | 2.875 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6601-12-10 | ₩ 141,855 | |
6601-16-16 | 1-11 1 / 2 " | 1" | NPTF | 50 갤런 / 분 | 4.125 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6601-16-16 | ₩ 238,000 | |
6601-2-4 | 1 / 8-27 인치 | 1 / 4 " | NPTF | 3 갤런 / 분 | 1 "~ 55" | 5000의 PSI | 5000의 PSI | 6601-2-4 | ₩ 105,455 | |
6601-4-4 | 1 / 4-18 인치 | 1 / 4 " | NPTF | 3 갤런 / 분 | 1 55 / 64 " | 5000의 PSI | 5000의 PSI | 6601-4-4 | ₩ 82,390 | |
6601-6-6 | 3 / 8-18 인치 | 3 / 8 " | NPTF | 6 갤런 / 분 | 2.187 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6601-6-6 | ₩ 101,202 | |
6601-8-10 | 1 / 2-14 인치 | 1 / 2 " | NPTF | 12 갤런 / 분 | 2.75 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6601-8-10 | ₩ 110,232 | |
6608-10-10 | 7 / 8-14 | 1 / 2 " | 구 | 12 갤런 / 분 | 2 51 / 64 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6608-10-10 | ₩ 114,712 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.