DESTACO 812 시리즈 교체 클램프 어셈블리
812 시리즈 교체용 클램프 어셈블리
Destaco 812 시리즈 교체용 클램프 어셈블리는 파손되거나 마모된 부착 부품을 교체하도록 설계되었습니다. 이 공압 토글 클램프는 복동 공압 시스템을 활용하여 클램핑 및 클램핑 해제 작업을 위한 작동을 제공합니다. 복동 실린더의 확장 및 수축으로 클램핑력이 가해질 때 공작물과 직접 접촉하는 U-bar 클램프 암이 장착되어 있습니다. 이 클램프에는 나사 구멍이 있어 평평한 표면에 빠르고 쉽게 설치할 수 있으며 최대 부하 용량 100lb를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- IEC 소형 회로 차단기
- 드라이버 비트
- 장붓 구멍 잠금 장치
- 패드 및 애플리케이터
- 덕트 단열
- 드릴 액세서리
- 파워 드릴
- 리프팅 하드웨어
- 유압 공구
- 밀링 공구
- HONEYWELL 1-1 / 2 "롤러 레버 암
- GTO 슬라이드 게이트 연산자
- KTI 임팩트 소켓, 3/8 "드라이브 크기
- ANVIL 매우 무거운 왼쪽 및 오른쪽 강관 커플링
- ANVIL 긴 슬롯 채널
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 전기 작동식 표준 버터플라이 밸브, 아연 러그, Buna
- SPEARS VALVES P110 PVC 배수 폐기물 벤트 피팅 청소 플러그, MPT
- NUPLA 클래식 누플라글라스 슬레지 해머
- RIDGID 교체용 커터 휠
- NIBCO 라이저 확장, PVC