그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 클램프 |
클램프 암 길이 | 1.02 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 99도 |
실린더 보어 | 0.75 " |
듀티 사이클 | 나쁨/낮음 |
클램프 암 아래 높이 | 0.68 " |
보유 용량 | 100 파운드 |
장착 방향 | 수평 |
열리는 | 99도 |
온도 운영. | -23 ~ 74 °C |
포트 크기 | M5 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 7.01 |
선박 길이 (cm) | 14.2 |
선박 폭 (cm) | 3.91 |
원산지 | US |
Destaco 812-U-RC 공압식 파워 클램프는 용접, 그리핑, 클램핑 및 위치 지정 응용 분야에 적합합니다. 이 공압식 클램프는 작업물을 제자리에 안전하게 고정하여 오류 없는 작동을 보장하며 향상된 신뢰성 및 정밀도를 위해 우수한 클램핑력이 필요한 열악한 용접 환경에 이상적입니다. 작동을 위해 복동 공압 시스템이 필요하며 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더와 통합되어 제공됩니다. 이 공압식 파워 클램프는 필요한 작업 위치에 대해 핸들 바를 고정, 회전 및 이동하기 위해 피벗 지점에 경화 리벳 및 부싱이 장착되어 있습니다. Destaco 812-U-RC 공압식 파워 클램프는 구조적 강성과 노출된 표면의 내식성을 위해 강철로 제작되었습니다. 이 공압식 파워 클램프는 실린더 본체에 홈이나 타이 로드가 없는 실린더에 장착하도록 설계된 810156과 같은 센서를 수용할 수 있습니다. 센서는 쉽게 설정할 수 있도록 LED와 통합되어 있으며 화씨 14~140도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Destaco 812-U-RC 공압식 파워 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 그리핑, 클램핑, 시스템 검사, 고정, 테스트, 용접, CNC 가공 및 위치 지정과 같은 응용 분야에 적용할 수 있는 광범위한 기능 조합을 제공합니다. .
A. 클램핑 후 스핀들 너트를 풀거나 조임으로써 힘을 조절할 수 있습니다.
A. 가장 중요한 고려 사항은 클램핑하는 부품의 크기, 생산 공정에서 사용할 수 있는 공간의 양, 클램프 주변에 어떤 종류의 접근이 필요한지입니다. 매우 작은 부품을 클램핑하고 이를 클램프에 가깝게 고정해야 하는 경우 분명히 작은 클램프가 필요합니다. 둘째, 피벗점과 클램프 암의 길이 사이의 거리와 툴링의 무게를 고려해야 합니다. 또한 사용자는 클램핑 힘의 양이나 클램프를 적용하는 데 필요한 유지력도 고려해야 합니다.
A. Destaco 파워 클램프는 부품을 반복적이고 빠르게 정확하게 고정해야 하는 자동화된 제조 공정에 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 공간 제한(수동 액세스는 불가능) 또는 클램프가 원격 위치에 있기 때문에 수동으로 클램프를 활성화하기 위한 액세스가 제한되거나 없는 애플리케이션에 이상적입니다.
A. 사양을 확인하면 토글 클램프의 용량을 알 수 있으므로 확실히 그렇습니다. 제조업체의 제품 사양은 목 깊이와 턱 열림에 대한 충분한 정보로 구성됩니다. 또한 당사의 전담 조달 팀에 정확한 안내를 요청할 수 있습니다.
A. 고정력 또는 고정력은 기본적으로 자동차 부품을 조립하거나 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 능력입니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
812-U-LC | ₩ 255,716 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.