OSG 16150 시리즈, 프리미엄 고성능 폼 탭
필터
마침 : V 코팅 , 목록 번호: 16150 , 재료: 고속 강철 코발트 , 탭 스타일: 형성 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1615022252 | 미터법 거친 | 4 | 140mm | 2.50mm | D12 | 25.00mm | M22 | 56mm | ₩ 615,405 | |
A | 1615024305 | 미터법 거친 | 4 | 160mm | 3.00mm | D15 | 19.30mm | M24 | 56mm | ₩ 726,985 | |
A | 1615006018 | 미터법 거친 | 3 | 80mm | 1.00mm | D8 | 6.50mm | M6 | 25mm | ₩ 116,812 | |
A | 1615022257 | 미터법 거친 | 4 | 140mm | 2.50mm | D7 | 25.00mm | M22 | 56mm | ₩ 615,405 | |
A | 1615006015 | 미터법 거친 | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 25mm | ₩ 115,622 | |
A | 1615007018 | 미터법 거친 | 3 | 80mm | 1.00mm | D8 | 8.08mm | M7 | 34mm | ₩ 134,400 | |
A | 1615008259 | 미터법 거친 | 3 | 90mm | 1.25mm | D9 | 8.10mm | M8 | 29mm | ₩ 153,072 | |
A | 1615020252 | 미터법 거친 | 4 | 140mm | 2.50mm | D12 | 16.30mm | M20 | 51mm | ₩ 538,702 | |
A | 1615007015 | 미터법 거친 | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M7 | 34mm | ₩ 134,400 | |
A | 1615024309 | 미터법 거친 | 4 | 160mm | 3.00mm | D9 | 19.30mm | M24 | 56mm | ₩ 739,410 | |
A | 1615006757 | 미터법 정밀 | 3 | 80mm | 0.75mm | D6 | 6.40mm | M6 | 25mm | ₩ 120,400 | |
A | 1615022151 | 미터법 정밀 | 4 | 125mm | 1.50mm | D11 | 25.00mm | M22 | 56mm | ₩ 615,405 | |
A | 1615024207 | 미터법 정밀 | 4 | 140mm | 2.00mm | D7 | 19.30mm | M24 | 56mm | ₩ 739,410 | |
A | 1615022207 | 미터법 정밀 | 4 | 140mm | 2.00mm | D7 | 25.00mm | M22 | 56mm | ₩ 615,405 | |
A | 1615008754 | 미터법 정밀 | 3 | 80mm | 0.75mm | D4 | 8.10mm | M8 | 29mm | ₩ 153,072 | |
A | 1615008015 | 미터법 정밀 | 3 | 90mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M8 | 34mm | ₩ 153,072 | |
A | 1615022156 | 미터법 정밀 | 4 | 125mm | 1.50mm | D6 | 25.00mm | M22 | 56mm | ₩ 622,685 | |
A | 1615022202 | 미터법 정밀 | 4 | 140mm | 2.00mm | D12 | 25.00mm | M22 | 56mm | ₩ 615,405 | |
A | 1615008757 | 미터법 정밀 | 3 | 80mm | 0.75mm | D6 | 8.10mm | M8 | 29mm | ₩ 153,072 | |
A | 1615024156 | 미터법 정밀 | 4 | 140mm | 1.50mm | D6 | 19.30mm | M24 | 56mm | ₩ 739,410 | |
A | 1615006754 | 미터법 정밀 | 3 | 80mm | 0.75mm | D4 | 6.40mm | M6 | 25mm | ₩ 120,400 | |
A | 1615024203 | 미터법 정밀 | 4 | 140mm | 2.00mm | D13 | 19.30mm | M24 | 56mm | ₩ 739,410 | |
A | 1615008018 | 미터법 정밀 | 3 | 90mm | 1.00mm | D8 | 8.08mm | M8 | 34mm | ₩ 153,072 | |
A | 1615024151 | 미터법 정밀 | 4 | 140mm | 1.50mm | D11 | 19.30mm | M24 | 56mm | ₩ 739,410 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 준비 도구
- 엔진 선반
- O- 링 액세서리
- 자동차 테스트 기기
- EPDM 튜브
- 베어링스
- 용기 및 용기
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 실내공기질 테스터
- 펠트
- CHICAGO PNEUMATIC 피스톨 그립 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 100 ~ 950 ft.-lb.
- BATTALION 슬램 래치
- DECOR GRATES 4 스크롤 스틸 페인트 질감 블랙
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 빈 센터 완료
- VERMONT GAGE 스틸 Y NoGo 가역 어셈블리, 녹색
- EATON BFD 계열 기본 계전기
- NUPLA 큰 곡물 국자
- DYNABRADE 에어 그라인더
- GENOVA 플랜지
- BROWNING C-Face TorqTaper Plus 시리즈 샤프트 장착 리듀서, 203 크기