그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭을 형성하는 스레드 |
마감재 | V 코팅 |
목록 번호 | 16150 |
자재 | 고속 강철 코발트 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 80mm |
피치 | 0.75mm |
피치 직경 제한 | D4 |
생크 직경 | 6.40mm |
크기 | M6 |
탭 스타일 | 형성 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 25mm |
나사 유형 | 미터법 정밀 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1615006015 | 미터법 거친 | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 25mm | ₩ 115,622 | |
1615006018 | 미터법 거친 | 3 | 80mm | 1.00mm | D8 | 6.50mm | M6 | 25mm | ₩ 116,812 | |
1615006757 | 미터법 정밀 | 3 | 80mm | 0.75mm | D6 | 6.40mm | M6 | 25mm | ₩ 120,400 | |
1615007015 | 미터법 거친 | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M7 | 34mm | ₩ 134,400 | |
1615007018 | 미터법 거친 | 3 | 80mm | 1.00mm | D8 | 8.08mm | M7 | 34mm | ₩ 134,400 | |
1615008015 | 미터법 정밀 | 3 | 90mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M8 | 34mm | ₩ 153,072 | |
1615008018 | 미터법 정밀 | 3 | 90mm | 1.00mm | D8 | 8.08mm | M8 | 34mm | ₩ 153,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.