CHICAGO PNEUMATIC 피스톨 그립 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위: 100~950ft.-lb.
필터
평균 CFM @ 15초 실행 시간: 7.5 , CFM @ 완전 부하: 30.0 , 의무: 일반 , 자유 속도: 6300 RPM , 핸들 재질: 알루미늄 캐스트 , 손잡이 유형: 권총 그립 , 하우징 재질: 알루미늄 캐스트 , 최대. 토크: 1200 피트-파운드 , 분. 호스 크기: 1 / 2 " , 필요한 압력: 90의 PSI , 스타일: 권총 그립 , 토크 범위: 100 ~ 950ft.-lb.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실험실 순환기
- 클래스 2 변압기
- 펠트 시트 및 스트립
- 핸드 헬드 손전등
- 조미료 셀프 서비스 센터 액세서리
- 실험실 장비
- 수공구 키트
- 콘크리트 공사
- 달아서 달아서 장비
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- DAYTON 체인 슬링, 80등급
- EMPIRE 사이딩 벤트 키트
- KRAFT TOOL CO. 타일 커터
- BUSSMANN SR-5 계열 특수 퓨즈
- HOFFMAN T 시리즈 T29 중형 실외 인클로저 에어컨
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 5-40 Unc Lh
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 다이어프램 밸브, 플랜지 끝단, FKM 다이어프램
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 볼 밸브 일반 스타일, BSP 스레드, FKM
- DAYTON 가이더
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드 초경 드릴, 5376 시리즈