ESSICK AIR N31D 덕트형 증발 냉각기 2175 Cfm3/4 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덕트 형 증발 냉각기 |
공기 흐름 | CFM 2175 |
색상 | 시원한 모래 |
냉각 용량 | 600 ~ 800 평방 피트 |
깊이 | 28.125 " |
방출 | 아래로 |
드라이브 | 없이 |
덕트 개구부 길이 | 13-5 / 8 " |
덕트 개구부 폭 | 13-5 / 8 " |
채우기 유형 | 수동 채우기 |
높이 | 33.375 " |
미디어 | 까다로운 |
모터 HP | 1/3 |
작동 중량 | 175의 파운드 |
패드 두께 | 2" |
전원 코드 길이 | 8ft. |
펌프 전압 | 115 |
속도 | 1 또는 2 |
전압 | 115 |
물 수용량 | 6.5 갤런 |
폭 | 28.12 " |
선박 중량 (kg) | 63.05 |
선박 높이 (cm) | 85.34 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 8479600000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 속도 | 공기 흐름 | 깊이 | 전압 | 폭 | 방출 | 드라이브 | 채우기 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N56 / 66D | 1 또는 2 | 5600에서 6600 cfm | 39 " | 115 | 39 " | 아래로 | 없이 | 수동 채우기 | ₩ 1,801,170 | ||
N43 / 48D | 1 또는 2 | 4000에서 4800 cfm | 34.125 " | 115 | 34.12 " | 아래로 | 없이 | 수동 채우기 | ₩ 1,521,537 | ||
N55 / 65S | 1 또는 2 | 4190 / 4734cfm | 39 " | 115 | 39 " | 측면 | 없이 | 수동 채우기 | ₩ 1,810,655 | ||
N40 / 45S | 1 또는 2 | 2973에서 3432 cfm | 34.125 " | 115 | 34.12 " | 측면 | 없이 | 수동 채우기 | ₩ 1,398,302 | ||
N30S | 2 | CFM 2077 | 28.125 " | 115 | 28.12 " | 측면 | 없이 | 자동 채우기 | ₩ 1,185,012 | ||
2YAE5-2HTK5 | 2 | CFM 3000 | 28.125 " | 115 | 28.12 " | 측면 | 와 | - | ₩ 1,628,147 | ||
2YAE5-2HTK3 | 1 | CFM 3000 | 28.125 " | 115 | 28.12 " | 측면 | 와 | - | ₩ 1,475,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.