HONEYWELL 압력 스위치
스타일 | 모델 | 동작 | 폭발 압력 | 연락처 양식 | 공장 On / Off 설정 | NEMA 평가 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 76575-B00000040-01 | 개머리판 | 750의 PSI | SPST- 아니오 | 4의 PSI | 1 | 3.1 ~ 7psi (+/- 1) | ₩ 162,925 | |
A | 76052-B00000150-01 | 개머리판 | 750의 PSI | SPST- 아니오 | 15의 PSI | 1 | 14 ~ 24psi (+/- 3) | ₩ 161,315 | |
A | 76576-B00000100-01 | 개머리판 | 750의 PSI | SPST- 아니오 | 10의 PSI | 1 | 8 ~ 13psi (+/- 2) | ₩ 153,685 | |
A | 76055-B00001000-01 | 개머리판 | 1250의 PSI | SPST- 아니오 | 100의 PSI | 1 | 91 ~ 150psi (+/- 10) | ₩ 171,027 | |
A | 76051-B00000020-01 | 개머리판 | 750의 PSI | SPST- 아니오 | 2의 PSI | 1 | 1.1 ~ 3psi (+/- 0.5) | ₩ 150,587 | |
A | 76053-B00000300-01 | 개머리판 | 1250의 PSI | SPST- 아니오 | 35의 PSI | 1 | 25 ~ 50psi (+/- 5) | ₩ 164,027 | |
B | 76054-B00000600-01 | 개머리판 | 1250의 PSI | SPST- 아니오 | 60의 PSI | 1 | 51 ~ 90psi (+/- 7) | ₩ 160,037 | |
B | 76061-B00000020-01 | ㅁㄴㅇㄹ | 750의 PSI | SPST-NC | 2의 PSI | 1 | 1.1 ~ 3psi (+/- 0.5) | ₩ 177,047 | |
B | 76064-B00000600-01 | ㅁㄴㅇㄹ | 1250의 PSI | SPST-NC | 60의 PSI | 1 | 51 ~ 90psi (+/- 7) | ₩ 204,854 | |
A | 76577-B00000040-01 | ㅁㄴㅇㄹ | 750의 PSI | SPST-NC | 4의 PSI | 4, 4X, 13 | 3.1 ~ 7psi (+/- 1) | ₩ 180,127 | |
A | 76580-B00000100-01 | 표준 / 역방향 | 750의 PSI | SPDT-NO / NC | 10의 PSI | 1 | 8 ~ 13psi (+/- 2) | ₩ 185,990 | |
A | 76072-B00000150-01 | 표준 / 역방향 | 750의 PSI | SPDT-NO / NC | 15의 PSI | 4, 4X, 13 | 14 ~ 24psi (+/- 3) | ₩ 213,710 | |
A | 76074-B00000600-01 | 표준 / 역방향 | 1250의 PSI | SPDT-NO / NC | 60의 PSI | 1 | 51 ~ 90psi (+/- 7) | ₩ 186,777 |
압력 스위치
Honeywell 압력 스위치는 사전 결정된 압력 수준으로 상승하거나 하강하는 챔버에 대한 응답으로 전기 피드백을 제공하는 데 사용됩니다. 이 장치는 현장 조정이 가능한 나사 터미널 연결이 있는 유리 강화 폴리에스테르 인클로저와 다양한 유체와 함께 사용할 수 있는 Kapton 다이어프램이 특징입니다. 또한 연결 시 단단한 밀봉을 형성하는 다양한 종단(Metri-Pack 커넥터)과 함께 작동하도록 설계되었습니다. 750 PSI 및 1250 psi 버스트 압력 변형으로 제공되는 광범위한 압력 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마이크로 미터 토크 렌치
- 필터 미디어 패드
- HVAC 브러시
- 휴대용 무대 패키지 액세서리
- 수질 테스트 키트
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 터미널 블록
- 도어 하드웨어
- 브레이스 및 브라켓
- 윤활유 보관 및 분배
- APPROVED VENDOR 블랙 스틸 스케줄 80 용접 파이프
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 배수
- MILWAUKEE 키 드릴 척, 중형
- HALLOWELL 콤비네이션 스토리지 캐비닛, 통풍 도어
- OIL SAFE 색상으로 구분된 빠른 연결, 남성
- IMPERIAL 자동 차단 밸브가있는 PolarShield 충전 호스
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 3/16-28 Un
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 12포인트 표준 및 딥 소켓 세트
- WEG 러그
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 강철 마감 보어 평 기어, 8피치