그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 스위치 |
AC 접점 등급 | 120V @ 1A, 240V @ 0.5A |
동작 | ㅁㄴㅇㄹ |
작동 유형 | 횡격막 |
폭발 압력 | 1250의 PSI |
연락처 양식 | SPST-NC |
DC 접점 등급 | 6V @ 15A, 12V @ 8A, 24V @ 4A |
차동 | 직접 블레이드 |
공장 On / Off 설정 | 60의 PSI |
IP 등급 | 54 |
NEMA 평가 | 1 |
포트 타입 | 1 / 8-27 MNPT |
범위 | 51 ~ 90psi (+/- 7) |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | MX |
모델 | 동작 | 폭발 압력 | 연락처 양식 | 공장 On / Off 설정 | NEMA 평가 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76051-B00000020-01 | 개머리판 | 750의 PSI | SPST- 아니오 | 2의 PSI | 1 | 1.1 ~ 3psi (+/- 0.5) | ₩ 154,630 | |
76052-B00000150-01 | 개머리판 | 750의 PSI | SPST- 아니오 | 15의 PSI | 1 | 14 ~ 24psi (+/- 3) | ₩ 165,567 | |
76053-B00000300-01 | 개머리판 | 1250의 PSI | SPST- 아니오 | 35의 PSI | 1 | 25 ~ 50psi (+/- 5) | ₩ 168,385 | |
76054-B00000600-01 | 개머리판 | 1250의 PSI | SPST- 아니오 | 60의 PSI | 1 | 51 ~ 90psi (+/- 7) | ₩ 170,170 | |
76061-B00000020-01 | ㅁㄴㅇㄹ | 750의 PSI | SPST-NC | 2의 PSI | 1 | 1.1 ~ 3psi (+/- 0.5) | ₩ 181,772 | |
76575-B00000040-01 | 개머리판 | 750의 PSI | SPST- 아니오 | 4의 PSI | 1 | 3.1 ~ 7psi (+/- 1) | ₩ 167,247 | |
76577-B00000040-01 | ㅁㄴㅇㄹ | 750의 PSI | SPST-NC | 4의 PSI | 4, 4X, 13 | 3.1 ~ 7psi (+/- 1) | ₩ 184,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.