플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HONEYWELL 76074-B00000600-01 압력 스위치 Spdt-no/nc 60 Psi | AB7RJW 23Z342

HONEYWELL 76074-B00000600-01 압력 스위치 Spdt-no/nc 60 Psi

재고 있음 있음
항목: AB7RJW 모델: 76074-B00000600-01크로스 참조: 23Z342

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 198,607 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력 스위치
AC 접점 등급120V @ 1A, 240V @ 0.5A
동작표준 / 역방향
작동 유형횡격막
폭발 압력1250의 PSI
연락처 양식SPDT-NO / NC
DC 접점 등급6V @ 15A, 12V @ 8A, 24V @ 4A
차동직접 블레이드
공장 On / Off 설정60의 PSI
IP 등급54
NEMA 평가1
포트 타입1 / 8-27 MNPT
범위51 ~ 90psi (+/- 7)
온도. 범위-40도 ~ 250도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)6.1
선박 길이 (cm)5.59
선박 폭 (cm)5.59
HS 코드8536509065
원산지MX

제품 세부 사항 :

  • 특수 기능: 이중 회로, 조정 가능한 단일 회로, 유리 강화 폴리에스테르 인클로저

제품 변형

프로덕트모델동작폭발 압력연락처 양식공장 On / Off 설정NEMA 평가범위가격
HONEYWELL 76051-B00000020-01 압력 스위치 Spst-no 2psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJL 23Z327 76051-B00000020-01개머리판750의 PSISPST- 아니오2의 PSI11.1 ~ 3psi (+/- 0.5)₩ 154,630
HONEYWELL 76052-B00000150-01 압력 스위치 Spst-no 15 Psi | AB7RJM 23Z328 76052-B00000150-01개머리판750의 PSISPST- 아니오15의 PSI114 ~ 24psi (+/- 3)₩ 165,567
HONEYWELL 76053-B00000300-01 압력 스위치 Spst-no 35 Psi | AB7RJN 23Z329 76053-B00000300-01개머리판1250의 PSISPST- 아니오35의 PSI125 ~ 50psi (+/- 5)₩ 168,385
HONEYWELL 76054-B00000600-01 압력 스위치 Spst-no 60 Psi | AB7RJP 23Z330 76054-B00000600-01개머리판1250의 PSISPST- 아니오60의 PSI151 ~ 90psi (+/- 7)₩ 170,170
HONEYWELL 76061-B00000020-01 압력 스위치 Spst-nc 2psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJQ 23Z333 76061-B00000020-01ㅁㄴㅇㄹ750의 PSISPST-NC2의 PSI11.1 ~ 3psi (+/- 0.5)₩ 181,772
HONEYWELL 76064-B00000600-01 압력 스위치 Spst-nc 60 Psi | AB7RJR 23Z335 76064-B00000600-01ㅁㄴㅇㄹ1250의 PSISPST-NC60의 PSI151 ~ 90psi (+/- 7)₩ 210,262
HONEYWELL 76575-B00000040-01 압력 스위치 Spst-no 4psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJT 23Z336 76575-B00000040-01개머리판750의 PSISPST- 아니오4의 PSI13.1 ~ 7psi (+/- 1)₩ 167,247

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HONEYWELL 76074-B00000600-01 압력 스위치 Spdt-no/nc 60 Psi
₩ 198,607 /단위