휴대용 발전기
휴대용 발전기는 전력을 생산하는 소형 독립형 장치입니다. 원격 위치로 쉽게 운반하거나 정전 중에 사용할 수 있습니다. 이 장치는 건설 및 광산업에 적합합니다.
휴대용 발전기, 가솔린
Dayton 휴대용 발전기는 전기를 사용할 수 없을 때 백업 또는 기본 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이 CARB 준수 발전기는 안전을 위한 보호 콘센트가 있는 회로 차단기와 엔진 소음을 줄이기 위한 조용한 머플러를 갖추고 있습니다. 프로판 가스, 휘발유 또는 이와 유사한 연료를 태워 전기 에너지를 생성할 수 있습니다. 그들은 쉬운 휴대 및 보관을 위한 컴팩트한 디자인을 가지고 있습니다. 74.9 및 80dBA의 사운드 레벨에서 사용할 수 있는 다양한 생성기 중에서 선택하십시오.
Dayton 휴대용 발전기는 전기를 사용할 수 없을 때 백업 또는 기본 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이 CARB 준수 발전기는 안전을 위한 보호 콘센트가 있는 회로 차단기와 엔진 소음을 줄이기 위한 조용한 머플러를 갖추고 있습니다. 프로판 가스, 휘발유 또는 이와 유사한 연료를 태워 전기 에너지를 생성할 수 있습니다. 그들은 쉬운 휴대 및 보관을 위한 컴팩트한 디자인을 가지고 있습니다. 74.9 및 80dBA의 사운드 레벨에서 사용할 수 있는 다양한 생성기 중에서 선택하십시오.
범용 휴대용 발전기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | EGENP15000E | ₩15,241,128 | RFQ |
A | EGENP5500 | ₩4,525,388 | RFQ |
A | EGENP17500E | ₩17,606,736 | RFQ |
B | EGENP10000EX | ₩13,110,243 | RFQ |
C | EGENP6500E | ₩5,563,740 | RFQ |
A | EGENP6500CA | ₩5,744,312 | RFQ |
A | EGENP7500E | ₩6,224,652 | RFQ |
A | EGENP5500CA | ₩5,068,924 | RFQ |
휴대용 발전기
Dayton 휴대용 발전기는 전기가 없거나 부족할 때 주 또는 백업 전원으로 사용되는 독립 전원입니다. 프로판 가스, 휘발유 또는 기타 연료를 사용하여 전기 고장이나 원격 설정 중에 장비를 관리하기 위한 전기 에너지를 생산합니다. 이 발전기는 또한 피크 앰프 서지 용량, 웰빙을 위한 보안 콘센트가 있는 회로 차단기를 통합하고 엔진 소음을 줄이기 위한 무소음 머플러도 갖추고 있습니다. 25, 29 및 44인치 길이로 제공되는 다양한 휴대용 발전기 중에서 선택하십시오.
Dayton 휴대용 발전기는 전기가 없거나 부족할 때 주 또는 백업 전원으로 사용되는 독립 전원입니다. 프로판 가스, 휘발유 또는 기타 연료를 사용하여 전기 고장이나 원격 설정 중에 장비를 관리하기 위한 전기 에너지를 생산합니다. 이 발전기는 또한 피크 앰프 서지 용량, 웰빙을 위한 보안 콘센트가 있는 회로 차단기를 통합하고 엔진 소음을 줄이기 위한 무소음 머플러도 갖추고 있습니다. 25, 29 및 44인치 길이로 제공되는 다양한 휴대용 발전기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 스타터 유형 | A | 엔진 브랜드 | 전압 | 폭 | 연료 형태 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2ZRP9 | ₩5,336,012 | |||||||||
B | GEN-6000-0GKD | ₩9,623,057 | |||||||||
C | 2ZRP6 | ₩2,553,862 | |||||||||
D | 2ZRP8 | ₩4,488,330 | |||||||||
E | 38AW97 | ₩3,877,895 |
휴대용 발전기
Generac 휴대용 발전기는 정전 시 중요한 전력 백업을 제공하도록 설계되었습니다. 이 발전기에는 엔진을 손상으로부터 자동으로 보호하기 위해 완전 압력 윤활 및 자동차 스타일의 회전식 오일 필터가 통합된 OHV / OHVI 엔진이 함께 제공됩니다. 또한 예정된 유지 보수 서비스에 대해 경고하고 유지 보수 간격을 추적하는 재설정 기능이 내장된 시간 측정기를 갖추고 있습니다. 이 발전기에는 확장된 작동 시간을 제공하기 위해 연료 게이지가 있는 대용량 연료 탱크가 장착되어 있습니다. 전기 및 리코일 스타터 모델로 제공되는 다양한 휴대용 발전기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Generac 휴대용 발전기는 정전 시 중요한 전력 백업을 제공하도록 설계되었습니다. 이 발전기에는 엔진을 손상으로부터 자동으로 보호하기 위해 완전 압력 윤활 및 자동차 스타일의 회전식 오일 필터가 통합된 OHV / OHVI 엔진이 함께 제공됩니다. 또한 예정된 유지 보수 서비스에 대해 경고하고 유지 보수 간격을 추적하는 재설정 기능이 내장된 시간 측정기를 갖추고 있습니다. 이 발전기에는 확장된 작동 시간을 제공하기 위해 연료 게이지가 있는 대용량 연료 탱크가 장착되어 있습니다. 전기 및 리코일 스타터 모델로 제공되는 다양한 휴대용 발전기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
휴대용 및 인버터 발전기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | GEN-6000-0MK0 | ₩5,182,135 | |
B | GEN-7500-0MH0 | ₩5,539,520 | |
C | GEN-6000-0MH0 | ₩5,340,300 | |
D | GEN-3000-1MH0 | ₩2,920,417 | |
E | GEN-5000-0MK0 | ₩3,720,097 | |
F | GEN-8000-0MK0 | ₩5,344,587 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | GEN-14000-1MME | - | RFQ |
A | GEN-14000-1MHE | ₩13,498,545 | RFQ |
A | GEN-5000-0MH0 | ₩4,480,000 | RFQ |
A | GEN-8000-0MKE | ₩5,527,454 | RFQ |
A | GEN-6000-0MHE | ₩6,232,545 | RFQ |
A | GEN-3000-1MK0 | ₩2,770,727 | RFQ |
A | GEN-7500-0MHE | ₩6,408,181 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | GEN-3600-0MM0 | ₩1,552,727 | RFQ |
A | GEN-6500-0MM1 | - | RFQ |
A | GEN-8000-0MM1E | - | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | GEN-2000-IMM1 | ₩2,111,454 | RFQ |
A | GEN-2500-IMM1 | ₩2,308,727 | RFQ |
A | GEN-3500-IMM1 | ₩1,813,636 | RFQ |
A | GEN-4000-IMM1E | ₩3,515,272 | RFQ |
A | GEN-8000-IMM1E | ₩5,689,090 | RFQ |
휴대용 인버터 발전기, 가솔린, 2, 500W, 3, 300W, 120V AC, 20.83, 반동, 4.5Hr
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7154 | CP6KNQ | ₩ 2,093,875 |
산업용 휴대용 디젤 발전기, 6000W, 9.1HP, 3600rpm, 2.6갤런
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GEN-6000-0MKD | CV6YAQ | ₩ 19,253,818 | 자세히 |
자주하는 질문
어떤 크기의 발전기를 구입해야 합니까?
필요한 전력량에 따라 적합한 발전기 크기가 결정됩니다. 이 결론에 도달하기 위해 전원을 공급하려는 모든 장치의 전력량을 더하십시오.
발전기를 사용하지 않을 때 어떻게 보관해야 합니까?
습기와 먼지가 없는 깨끗하고 건조한 장소에 발전기를 보관하십시오. 또한 연료 탱크에 연료 안정제를 추가하고 발전기를 몇 분 동안 가동하여 보관하기 전에 엔진을 통해 안정제를 순환시킬 수 있습니다.
휴대용 발전기를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
정기적인 유지 관리에는 오일 레벨 점검, 정기적인 오일 및 에어필터 교체, 점화 플러그 검사 및 기화기 및 연료 시스템 청소가 포함됩니다.
휴대용 발전기와 인버터 발전기의 차이점은 무엇입니까?
휴대용 발전기는 일정한 속도로 작동하고 교류 전력을 생성하여 직류 전력으로 변환하는 반면, 인버터 발전기는 가변 속도 엔진을 사용하여 교류 전력을 생성한 다음 전자 회로를 사용하여 직류 전력으로 변환하고 다시 교류 전력으로 변환합니다.
더 알아보기
- HVAC 제어 장치
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 걸레/물티슈
- 작물 종묘장 및 조경
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 후크 커터
- 플리츠 에어 필터
- 자체 흡입 펌프
- 트레일러 액세서리
- 흡연 대피소
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T3 1/4, 12.8V
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- GRAINGER 물 커넥터 키트, 3/8인치 x 3/8인치
- INSTOCK 오버헤드 서비스 패널
- 3M 가스 마스크 캐니스터
- GORLITZ 권총 케이블
- MARATHON MOTORS 순간 역전 모터, 커패시터 시작
- EATON Danfoss H017 시리즈 고무 유압 편조 호스
- GPI 연료 노즐 회전