DAYTON 직접 구동 하향 통풍기, 지붕 장착형
스타일 | 모델 | CFM @ 0.625 인치 SP | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 년 | - | 22 " | 22 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,417,990 | |
B | 16D527 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ₩ 775,215 | |
A | 6KWK5 | - | 22 " | 22 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,181,775 | |
B | 5DVR5 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ₩ 749,455 | |
A | 4 년 | - | 26 " | 26 " | - | - | - | - | - | ₩ 2,623,075 | |
A | 4 년 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ₩ 767,340 | |
B | 16D529 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ₩ 798,857 | |
A | 6KWK4 | - | 22 " | 22 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,181,810 | |
B | 16D531 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,185,345 | |
A | 4 년 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,078,595 | |
B | 5DVR7 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,074,745 | |
B | 5DVR9 | - | 22 " | 22 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,303,050 | |
B | 16D533 | -/-/ 338 | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,103,427 | |
B | 5DVR8 | -/-/ 338 | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,165,360 | |
B | 16D534 | -/-/ 474 | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,146,915 | |
A | 4 년 | -/-/ 474 | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,283,345 | |
B | 48C189 | -/-/ 522 | 17 " | 17 " | -/-/ 406 | - | - | - | - | ₩ 1,490,667 | |
B | 5DVT2 | -/-/ 1193 | 22 " | 22 " | -/-/ 1126 | -/-/ 1052 | -/-/ 955 | - | - | ₩ 1,758,312 | |
B | 5DVT3 | -/ 831 / 1810 | 22 " | 22 " | -/-/ 1743 | -/-/ 1673 | -/-/ 1600 | -/-/ 1426 | -/-/ 1180 | ₩ 2,273,162 | |
B | 48C190 | -/ 1031 / 2159 | 19 " | 19 " | -/-/ 2089 | - | -/-/ 1935 | -/-/ 1746 | -/-/ 1471 | ₩ 2,565,412 | |
B | 38AX30 | -/ 1031 / 2159 | - | - | -/-/ 2089 | - | -/-/ 1935 | -/-/ 1746 | -/-/ 1471 | ₩ 2,565,412 | |
B | 38AX32 | -/ 2053 / 2624 | - | - | -/-/ 2347 | -/-/ 1821 | - | - | - | ₩ 4,442,900 | |
B | 48C192 | -/ 2624 / 2053 | 30 " | 30 " | -/-/ 2347 | -/-/ 1821 | - | - | - | ₩ 4,541,862 | |
A | 6KWK6 | 679 | 22 " | 22 " | 640 | 592 | 527 | - | - | ₩ 1,166,637 | |
B | 5DVT1 | 1031 | 22 " | 22 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,579,602 | |
B | 16D538 | 1031 | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,584,607 | |
B | 5DVT4 | 1164/1919/2487 | 26 " | 26 " | -/ 1777 / 2396 | -/ 1611 / 2299 | -/ 1355 / 2191 | -/-/ 1910 | -/-/ 1297 | ₩ 2,557,205 | |
B | 38AX31 | 1164/1919/2487 | - | - | -/ 1777 / 2396 | -/ 1611 / 2299 | -/ 1355 / 2191 | -/-/ 1910 | -/-/ 1297 | ₩ 2,579,990 | |
B | 5DVT0 | 1193 | 22 " | 22 " | 1126 | 1052 | 955 | - | - | ₩ 1,321,985 | |
B | 16D535 | 1193 | 19 " | 19 " | 1126 | 1052 | 955 | - | - | ₩ 1,313,287 | |
A | 4 년 | 1370 | 26 " | 26 " | 1257 | 1100 | 875 | - | - | ₩ 2,120,317 | |
B | 16D536 | 1810 | 19 " | 19 " | 1743 | 1673 | 1600 | 1426 | 1180 | ₩ 1,639,855 | |
A | 4 년 | 1810 | 22 " | 22 " | 1743 | 1673 | 1600 | 1426 | 1180 | ₩ 1,632,732 | |
A | 4 년 | 2159 | 22 " | 22 " | 2089 | 2018 | 1935 | 1746 | 1474 | ₩ 1,949,062 | |
B | 16D537 | 2159 | 19 " | 19 " | 2089 | 2018 | 1935 | 1746 | 1474 | ₩ 1,899,100 | |
A | 4 년 | 2386 | 30 " | 30 " | 2015 | - | - | - | - | ₩ 3,296,947 | |
A | 4 년 | 3837 | 30 " | 30 " | 3684 | 3515 | 3328 | 2856 | - | ₩ 3,088,925 | |
A | 6KWK7 | 3837 | 30 " | 30 " | 3684 | 3515 | 3328 | 2856 | - | ₩ 3,294,515 |
직접 구동 하향 송풍기, 지붕 장착
Dayton 다운블라스트 환기 장치는 산업 및 상업용 건물에서 더러운 공기를 배출하기 위해 지붕에 장착됩니다. 그들은 낮거나 중간 정도의 정압 조건에서 악취와 악취를 배출하기 위해 지속적으로 작동하도록 설계되었습니다. 내부식성, 내구성, 안정성 및 휴대성을 위해 완전히 롤링된 윈드밴드 비드로 알루미늄 구조를 회전시켰습니다. 이러한 환풍기는 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결된 직접 구동 모터를 사용하여 에너지 효율성을 높입니다. 선택한 모델에는 인공호흡기의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 장치가 함께 제공됩니다. 8.25~18.5인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 믹서 액세서리
- 콘크리트 체인 톱 체인 및 바
- 밴드 톱날
- 아이들러 시브
- 수위 제어
- 베어링스
- 발전기
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 사다리/플랫폼/비계
- 도어 및 도어 프레임
- BIG BILL 방염 작업복
- TE-CO 스텝 블록
- GUARDAIR 진공 호스 어셈블리
- ARGOS TECHNOLOGIES 아이스 팬, 에틸렌 비닐 아세테이트, 보라색
- GENERAL PIPE CLEANERS 고성능 노즐 인서트
- WRIGHT TOOL 더블 페이스 슬레지 해머
- WATTS Osy 플랜지 게이트 밸브
- BALDOR MOTOR 범용 작물 건조기 농장용 모터, 단상, PSC
- VNM SIGNMAKER 고삐
- BALDOR / DODGE HT500 시리즈 스프로킷