DAYTON 38AX30 다운블라스트 벤트 다이렉트 드라이브 13-3/4인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다운 블라스트 인공 호흡기 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
기본 높이 | 1.75 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 1221/1618/2448 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 1106/1535/2393 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 962/1444/2338 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 727/1340/2281 |
CFM @ 0.500 인치 SP | -/ 1211 / 2220 |
CFM @ 0.625 인치 SP | -/ 1031 / 2159 |
CFM @ 0.750 인치 SP | -/-/ 2089 |
CFM @ 1.000 인치 SP | -/-/ 1935 |
CFM @ 1.250 인치 SP | -/-/ 1746 |
CFM @ 1.500 인치 SP | -/-/ 1471 |
치수 A | 19 " |
치수 B | 28.375 " |
차원 C | 23.75 " |
치수 D | 4" |
드라이브 유형 | 직접 구동 |
듀티 등급 | ㅁㄴㅇㄹ |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
Hz | 60 |
맥스. BHP | 0.07/0.17/0.60 |
맥스. 입구 온도. | 130 학위 |
모터 HP | 3/4 |
모터 유형 | EC 모터 |
장착 위치 | 지붕 |
속도의 수 | 변하기 쉬운 |
전반적인 Dia. | 28.375 " |
전체 높이 | 23.75 " |
상 | 1 |
RPM | 860/1140/1725 |
샤프트 직경 휠 끝 | 5 / 8 " |
크기 | 19 "X 19" |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | -/ 4.4 / 9.5 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 6.3/9.6/16.7 |
Sones @ 0.500-In. SP @ 5피트 | -/-/ 9.1 |
속도 제어 | 43Y140 |
속도 제어 가능 | 가능 |
전압 | 208/230 |
휠 지름 | 13.75 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 뒤로 경사 원심 |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.625 인치 SP | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D527 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ₩ 775,215 | |
16D529 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ₩ 815,115 | |
16D531 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,185,345 | |
16D533 | -/-/ 338 | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,103,427 | |
16D534 | -/-/ 474 | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,146,915 | |
16D535 | 1193 | 19 " | 19 " | 1126 | 1052 | 955 | - | - | ₩ 1,327,025 | |
16D536 | 1810 | 19 " | 19 " | 1743 | 1673 | 1600 | 1426 | 1180 | ₩ 1,639,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.