DAYTON 16D533 다운블라스트 벤트 다이렉트 드라이브 8-1/4 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다운 블라스트 인공 호흡기 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 17 " |
기본 너비 | 17 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 520/644/768 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 420/565/701 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 293/478/633 |
CFM @ 0.375 인치 SP | -/ 373 / 557 |
CFM @ 0.500 인치 SP | -/-/ 473 |
CFM @ 0.625 인치 SP | -/-/ 338 |
드라이브 유형 | 직접 |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
Hz | 60 |
맥스. BHP | 0.02/0.05/0.08 |
맥스. 입구 온도. | 130 학위 |
맥스. 작동 암페어 | 1.48/1.82/2.44 |
모터 HP | 1/15 |
모터 전압 | 115 |
장착 위치 | 지붕 |
속도의 수 | 3 |
전반적인 Dia. | 21.75 " |
전체 높이 | 14.625 " |
상 | 1 |
RPM | 1050/1300/1550 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1 / 2 " |
샤프트 직경 휠 끝 | 1 / 2 " |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 3.9/5.4/7.5 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 4.2/5.5/7.4 |
속도 제어 | 48C172 |
속도 제어 가능 | 가능 |
휠 지름 | 8.25 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 뒤로 경사 원심 |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 49.02 |
선박 길이 (cm) | 60.2 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.625 인치 SP | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D527 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ₩ 775,215 | |
16D529 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ₩ 815,115 | |
16D531 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,185,345 | |
16D534 | -/-/ 474 | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,146,915 | |
16D535 | 1193 | 19 " | 19 " | 1126 | 1052 | 955 | - | - | ₩ 1,327,025 | |
16D536 | 1810 | 19 " | 19 " | 1743 | 1673 | 1600 | 1426 | 1180 | ₩ 1,639,855 | |
16D537 | 2159 | 19 " | 19 " | 2089 | 2018 | 1935 | 1746 | 1474 | ₩ 1,899,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.