DAYTON 커패시터 시작 이중 샤프트 전동 공구 모터
스타일 | 모델 | RPM 범위 | Frame | 완전 부하 암페어 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 열 보호 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4K142 | 1701-1800 | 56 | 9.2/4.6 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | Manual | 1/2 | ₩ 737,275 | |
B | 4K144 | 1701-1800 | 56 | 11.2/5.6 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | Manual | 3/4 | ₩ 795,165 | |
C | 4K146 | 1701-1800 | 56 | 12.4/6.2 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | Manual | 1 | ₩ 1,035,562 | |
A | 4K781 | 1701-1800 | 56 | 9.2/4.6 | 1.25 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | 없음 | 1/2 | ₩ 695,642 | |
A | 4K783 | 1701-1800 | 56 | 11.0/5.5 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | 없음 | 3/4 | ₩ 799,592 | |
D | 4K145 | 3001-3600 | 56 | 12.6/6.3 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | Manual | 1 | ₩ 789,092 | |
A | 5K286 | 3001-3600 | 56 | 9.0/4.5 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | 없음 | 3/4 | ₩ 683,795 | |
E | 6K720 | 3001-3600 | 56Z | 11.0/5.5 | 1.0 | 1/2 및 5/8 " | 1-7/8 & 1-5/8" | Manual | 1 | ₩ 853,877 |
커패시터 시작 이중 샤프트 전동 공구 모터
Dayton 커패시터 시작 이중 샤프트 전동 공구 모터는 플레이너, 선반, 테이블 톱, 샌더 및 그라인더에 이상적입니다. 이 모터는 최대 3450rpm의 속도로 작동하는 동안 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 특징입니다. 그들은 모터의 과열을 방지하고 쉽게 설치할 수 있도록 크래들/베이스 마운팅을 허용하는 ODP 인클로저를 가지고 있습니다. 이 모터는 최대 40°C의 주변 온도를 견딜 수 있으며 1/2, 3/4 및 1hp 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 단일 압력 제어
- 보호 장비 케이스 액세서리
- 빔 클램프
- 플라스틱 롤
- 철조망 펜싱 용품
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 스트랩 및 타이 다운
- 유량제어밸브
- 타이어와 휠
- 지붕이기
- STEEL KING 팔레트 랙 보호기
- LEGACY 자동차 교환 커플러 및 플러그 키트
- APPROVED VENDOR 화학 폐기물 백, 노란색, 플랫 팩
- BRADY 차량 플래 카드, 폭발물 1.3G
- BAW PLASTICS Shop Envelope, 형광 레드
- TEMPSET TECH 구조 컷오프 톱
- DIXON 산업용 플러그
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/8-20 Unef
- PANDUIT 케이블
- NIBCO 편조 호스 조립체, 스테인레스 스틸