항목 | 전동 공구 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 공 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 56 |
완전 부하 암페어 | 9.0/4.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | A |
길이 덜 샤프트 | 9.125 " |
모터 응용 | 전동 공구 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | Base |
명판 RPM | 3450 |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1-7 / 8 "Ea. |
열 보호 | 없음 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | RPM 범위 | Frame | 완전 부하 암페어 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 열 보호 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K142 | 1701-1800 | 56 | 9.2/4.6 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | Manual | 1/2 | ₩ 737,275 | ||
4K144 | 1701-1800 | 56 | 11.2/5.6 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | Manual | 3/4 | ₩ 795,165 | ||
4K145 | 3001-3600 | 56 | 12.6/6.3 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | Manual | 1 | ₩ 789,092 | ||
4K146 | 1701-1800 | 56 | 12.4/6.2 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | Manual | 1 | ₩ 1,035,562 | ||
4K781 | 1701-1800 | 56 | 9.2/4.6 | 1.25 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | 없음 | 1/2 | ₩ 695,642 | ||
4K783 | 1701-1800 | 56 | 11.0/5.5 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | 없음 | 3/4 | ₩ 799,592 | ||
6K720 | 3001-3600 | 56Z | 11.0/5.5 | 1.0 | 1/2 및 5/8 " | 1-7/8 & 1-5/8" | Manual | 1 | ₩ 853,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.