항목 | 기능 모듈 |
A | 5 |
설치 | 플러그인 |
접촉처 수 | 2 |
NC Aux의 수. 콘택트 렌즈 | 2 |
NO Aux의 수. 콘택트 렌즈 | 0 |
타입 | 보조 접촉처 |
UPC | 785901412441 |
전압 | 600VAC / 250VDC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8537109070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.