그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보조 접촉처 |
A | 3/1.5 |
맥스. 접점 블록 (No.) | 1 |
설치 | 앞 |
접촉처 수 | 4 |
NC Aux의 수. 콘택트 렌즈 | 2 |
NO Aux의 수. 콘택트 렌즈 | 2 |
타입 | IEC |
전압 | 120VAC / 240VDC |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8536490050 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.