YG-1 TOOL COMPANY E5023 시리즈, 초경 엔드 밀 스퀘어 컷
스타일 | 모델 | 지름 | 절단 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33593 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3" | 1 / 2 " | ₩ 106,995 | |
A | 33573 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 41,002 | |
A | 33558 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 28,962 | |
B | 33554 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 28,105 | |
A | 33584 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 71,837 | |
A | 33565 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ₩ 37,100 | |
A | 33556 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 29,050 | |
A | 33579 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ₩ 57,400 | |
A | 33561 | 5 / 32 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ₩ 37,100 | |
A | 33555 | 5 / 64 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 29,050 | |
A | 33588 | 7 / 16 " | 9 / 16 " | 2.75 " | 7 / 16 " | ₩ 93,520 | |
A | 33570 | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 43,347 | |
A | 33557 | 7 / 64 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 29,050 | |
A | 33560 | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ₩ 42,157 | |
A | 33564 | 11 / 64 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ₩ 39,042 | |
A | 33569 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 45,675 | |
A | 33572 | 15 / 64 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 45,675 |
E5023 시리즈, 초경 엔드 밀 스퀘어 컷
YG-1 E5023 시리즈 스퀘어 컷 엔드밀은 다양한 금속의 고품질 마감으로 날카로운 코너와 직각 컷팅에 이상적입니다. 정확한 프로파일, 슬롯 및 포켓이 필요한 금속 가공, 목공 및 제조 산업에 사용됩니다. 고강도 및 구조적 강성을 위해 가공된 초경으로 만들어졌습니다. 이 밀에는 높은 절삭 속도에서 고온 안정성과 내마모성을 위한 윤활 기능을 제공하는 티타늄 알루미늄 질화물 코팅이 적용되어 있습니다. 완벽한 마무리를 위해 30개의 플루트 디자인이 특징입니다. 이 엔드밀은 XNUMX도 나선 각도를 설정하여 효율적인 칩 배출과 부드러운 절삭 작업을 보장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실콕
- 범용 AC / DC 기어 모터
- 가스 감지 액세서리
- 에어 나이프
- 실린더 몰드 액세서리
- 호퍼 및 큐브트럭
- 도관 및 액세서리
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 특수히터
- 실험실 진단
- MILWAUKEE 해머 드릴 비트 중지
- 3M 아버 홀이있는 플랩 휠
- KNIPEX 핀셋, 무딘, 직선
- MERSEN FERRAZ US3J 시리즈 클래스 J 퓨즈 홀더
- EATON 모터 제어 스프링
- EATON 플러그 유압 호스 어댑터, 수 ORS
- MARTIN SPROCKET 행거 베어링, 세라믹
- KIMBLE CHASE 여과 지원 어셈블리
- HUMBOLDT 주걱, 직선자
- BALDOR / DODGE SCBED 볼 베어링