그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | NEMA 보조 접점 블록 |
A | 10 |
GTIN | 00783166352465 |
맥스. 접점 블록 (No.) | 최대 접점에 대한 지침 참조 |
설치 | 측면 |
접촉처 수 | NO / NC 1 개 |
NC Aux의 수. 콘택트 렌즈 | 1 |
NO Aux의 수. 콘택트 렌즈 | 1 |
스타터 크기 | 2 |
타입 | 동시에 일어나는 |
전압 | 600VAC / 250VDC |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 6.99 |
HS 코드 | 8536490080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 설치 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR305X100C | NEMA 보조 접점 블록 | 측면 | 동시에 일어나는 | 600VAC / 250VDC | ₩ 175,634 | ||
CR305X100D | NEMA 가산기 보조 접점 블록 | 측면 | 동시에 일어나는 | 600VAC / 250VDC | ₩ 175,634 | ||
CR305X100E | NEMA 가산기 보조 접점 블록 | 측면 | 동시에 일어나는 | 600VAC / 250VDC | ₩ 175,634 | ||
CR305X300C | NEMA 보조 접점 블록 | 측면 | 동시에 일어나는 | 600VAC / 250VDC | ₩ 158,088 | ||
CR460XB1 | 조명 접촉기 보조 접점 블록 | 앞 | 동시에 일어나는 | 600VAC / 250VDC | ₩ 32,461 | ||
CR460XB2 | 조명 접촉기 보조 접점 블록 | 앞 | 동시에 일어나는 | 600VAC / 250VDC | ₩ 46,648 | ||
BCLF01 | 보조 접점 블록 | 앞 | 나사 클램프 단자 | 600 VAC | ₩ 9,345 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.