EATON C30CN 시리즈 보조 접점
Eaton C30CN 시리즈 보조 접점은 회로의 전기 흐름을 제어하기 위해 Eaton C30CNM 기계 고정 조명 접촉기에 사용됩니다. 회로를 켜거나 끄고 부하 및 장비가 다른 여러 회로 간에 전환하는 데 이상적입니다. 이 C30CN 시리즈 보조 접점은 사무실, 건물, 산업 플랜트, 병원, 경기장 및 공항과 같은 산업 및 상업 응용 분야에 적합합니다....더 읽기
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
Eaton C30CNM 기계식 조명 접촉기의 용도는 무엇입니까?
Eaton C30CNM 기계 고정식 조명 접촉기는 효율적인 제어가 필요한 실외 조명 애플리케이션에 사용됩니다. 이 기계적으로 고정된 장치는 제어 정전 시 접촉기가 꺼지지 않도록 합니다. 또한 소음이 없고 에너지 효율적인 작동을 제공합니다.
이 Eaton C30CN 시리즈 보조 접점은 어떤 부하를 처리할 수 있습니까?
- 텅스텐(백열 필라멘트)
- 안정기(형광 및 수은 아크)
- 고강도 방전(HID)
- 단상 및 XNUMX상 모터
- 저항 AC 비 모터 회로
이러한 보조 접점에 사용할 수 있는 구성은 무엇입니까?
이 Eaton C30CN 시리즈 보조 접점은 다양한 애플리케이션 요구 사항에 맞게 다양한 NO/NC 접점 배열과 함께 단극 및 쌍극 구성으로 제공됩니다. 1선 제어 모듈이 있는 기계적으로 고정된 접촉기는 1NC 보조 접점(표준)을 사용하여 배선 회로를 제어하는 반면, 1선 제어 모듈이 있는 접촉기는 XNUMXNO-XNUMXNC 보조 접점(표준)을 사용하여 배선 회로를 제어합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내부 로타리 브로치
- 벤치 삼중 출력 DC 전원 공급 장치
- 걸쇠 자물쇠
- 오일 버너 펌프
- 진동 센서
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 펌프 액세서리
- 펌프
- 브레이스 및 브라켓
- 골재 테스터
- VNE STAINLESS 여성 페룰
- CAFRAMO 안전 실험실 스탠드
- PALMGREN 고속 원형 톱
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 2-1/2인치 직경, 나사산 한쪽 끝
- SPEARS VALVES CPVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 밸브 전용, 아연 러그, EPDM
- BALDOR MOTOR 가혹한 의무 모터, C-Face, Footless, 삼상
- EATON 안전 스위치 작동 메커니즘
- SPECTROLINE 워터글로 울트라 UV 형광염료
- WEG 전기 모터, 1.5Hp
- BROWNING 120번 체인용 강철 단일 최소 보어 스프로킷, B형