BALDOR MOTOR 가혹한 부하 모터, C-Face, Footless, XNUMX상
필터
베이스 : N , 프레임 재질: 주철 ,Hz: 60 , 단열재: F , 절연 등급: F , 장착: F1 , 장착 유형: C- 페이스 , 평점: 60 Hz에서 , 서비스 요소: 1.15 , 온도 암호: T3
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | A | 고장 토크 | HP | IP 등급 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VECP82394T-4 | - | 17 | 119 LB-FT | 15 | - | 4.94 A | 02 | HP 15 | ₩ 7,507,232 | |
A | VECP83665T-4 | - | 6.6 | 48.3 LB-FT | 5 | - | 3.15 A | 04 | HP 5 | ₩ 6,042,985 | |
A | VECP83769T-4 | - | 8.6 | 44.9 LB-FT | 7.5 | - | 2.8 A | 02 | HP 7.5 | ₩ 8,910,618 | |
A | VECP83584T-4 | - | 2.1 | 18.9 LB-FT | 1.5 | - | 1.21 A | 04 | 1.5 | ₩ 4,427,130 | |
A | VECP84106T-4 | - | 22 | 118 LB-FT | 20 | - | 5.22 A | 02 | HP 20 | ₩ 14,319,429 | |
A | VECP82333T-4 | - | 17.6 | 171 LB-FT | 15 | - | 6.41 A | 04 | HP 15 | ₩ 12,247,989 | |
A | VENCP83580T-4 | - | 1.3 | 6.1 LB-FT | 1 | - | 0.545 A | 02 | 1 | ₩ 3,635,647 | |
A | VECP83771T-4 | - | 11.3 | 72.7 LB-FT | 10 | - | 3.27 A | 02 | HP 10 | ₩ 9,462,523 | |
A | VECP83661T-4 | - | 4.1 | 33.1 LB-FT | 3 | - | 2.14 A | 04 | HP 3 | ₩ 6,010,072 | |
A | VECP83586T-4 | - | 2.4 | 12.4 LB-FT | 2 | - | 0.823 A | 02 | 2 | ₩ 4,666,683 | |
A | VECP83583T-4 | - | 2 | 10.8 LB-FT | 1.5 | - | 0.88 A | 02 | 1.5 | ₩ 4,255,669 | |
A | VECP83774T-4 | - | 12.2 | 80.9 LB-FT | 10 | - | 4.44 A | 04 | HP 10 | ₩ 9,225,312 | |
A | VECP83770T-4 | - | 9.5 | 62.6 LB-FT | 7.5 | - | 3.88 A | 04 | HP 7.5 | ₩ 7,611,850 | |
A | VECP83663T-4 | - | 5.6 | 31.2 LB-FT | 5 | - | 1.21 A | 02 | HP 5 | ₩ 6,907,243 | |
A | VECP83660T-4 | - | 3.4 | 19.1 LB-FT | 3 | - | 0.8 A | 02 | HP 3 | ₩ 5,669,541 | |
A | VECP83587T-4 | - | 2.8 | 26.6 LB-FT | 2 | - | 1.64 A | 04 | 2 | ₩ 4,615,010 | |
A | VENCP83581T-4 | 1.5 | - | - | 1 마력 | 54, 56, 44 | - | - | - | ₩ 3,924,505 | |
A | VECP82334T-4 | 23.1 | - | - | 20 마력 | 54, 56 | - | - | - | ₩ 12,983,090 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수평 조절 막대 및 삼각대
- 스트립 도어
- 파이프 실란트
- 에어 태핑 암
- 펀치/끌/핸드드릴
- 작업대 및 액세서리
- 사다리/플랫폼/비계
- 도색스프레이 외
- 퓨즈
- APACHE HOSE & BELTING CO INC 컨베이어 벨트 2 플라이
- PIC GAUGES 성형 게이지 및 씰 어셈블리
- APPROVED VENDOR 45도 벤드 와이
- LISLE 회로 테스터
- LEGRAND 플러그 몰드
- SUPER-STRUT C775 시리즈 C-클램프
- CH HANSON 빨간색 경고 플래그
- EATON SV9-8-E 시리즈 솔레노이드 밸브
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BR 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기