BALDOR MOTOR VECP83587T-4 IEEE 841XL 모터, 460V, 1800RPM, 60Hz, 2hp, TEFC, 145TC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심각한 의무 모터 |
A | 2.8 |
Base | N |
고장 토크 | 26.6 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 145TC |
완전 부하 토크 | 6.01 LB-FT |
그리스 유형 | 폴리렉스이엠 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
격리 | F |
크바르 | . 67 |
리드 | 3 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 1.64 A |
극 수 | 04 |
산출 | 2 |
상 | 3 |
역률 | 75 |
개정 | K |
RPM | 1755 |
온도 암호 | T3 |
온도 오르기 | 47 ° C |
타입 | 0535M |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 35.55 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 54.93 |
선박 폭 (cm) | 40.96 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | A | 고장 토크 | HP | IP 등급 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP82333T-4 | - | 17.6 | 171 LB-FT | 15 | - | 6.41 A | 04 | HP 15 | ₩ 6,869,899 | |
VECP82334T-4 | 23.1 | - | - | 20 마력 | 54, 56 | - | - | - | ₩ 7,282,219 | |
VECP82394T-4 | - | 17 | 119 LB-FT | 15 | - | 4.94 A | 02 | HP 15 | ₩ 7,046,419 | |
VECP83583T-4 | - | 2 | 10.8 LB-FT | 1.5 | - | 0.88 A | 02 | 1.5 | ₩ 2,387,000 | |
VECP83584T-4 | - | 2.1 | 18.9 LB-FT | 1.5 | - | 1.21 A | 04 | 1.5 | ₩ 2,483,180 | |
VECP83586T-4 | - | 2.4 | 12.4 LB-FT | 2 | - | 0.823 A | 02 | 2 | ₩ 2,617,539 | |
VECP83660T-4 | - | 3.4 | 19.1 LB-FT | 3 | - | 0.8 A | 02 | HP 3 | ₩ 3,180,039 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.