BALDOR MOTOR VECP82334T-4 IEEE 841XL 모터, 460V, 1800RPM, 60Hz, 20hp, TEFC, 256TC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심각한 의무 모터 |
효율성 | 93 % |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 주철 |
프레임 크기 | 256TC |
완전 부하 암페어 | 23.1 |
HP | 20 마력 |
절연 클래스 | F |
IP 등급 | 54, 56 |
실장 형 | C- 페이스 |
전체 길이 | 25.28 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1-5 / 8 "" |
전압 | 460 V |
무게 | 355 파운드 |
선박 중량 (kg) | 159.75 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | A | 고장 토크 | HP | IP 등급 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP82333T-4 | - | 17.6 | 171 LB-FT | 15 | - | 6.41 A | 04 | HP 15 | ₩ 12,247,989 | |
VECP82394T-4 | - | 17 | 119 LB-FT | 15 | - | 4.94 A | 02 | HP 15 | ₩ 7,507,232 | |
VECP83583T-4 | - | 2 | 10.8 LB-FT | 1.5 | - | 0.88 A | 02 | 1.5 | ₩ 4,255,669 | |
VECP83584T-4 | - | 2.1 | 18.9 LB-FT | 1.5 | - | 1.21 A | 04 | 1.5 | ₩ 4,427,130 | |
VECP83586T-4 | - | 2.4 | 12.4 LB-FT | 2 | - | 0.823 A | 02 | 2 | ₩ 4,666,683 | |
VECP83587T-4 | - | 2.8 | 26.6 LB-FT | 2 | - | 1.64 A | 04 | 2 | ₩ 4,615,010 | |
VECP83660T-4 | - | 3.4 | 19.1 LB-FT | 3 | - | 0.8 A | 02 | HP 3 | ₩ 5,669,541 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.