항목 | 배 매는 기둥 |
캡 | 평면 |
색상 | 노란색 |
건설 | 탄소강 |
높이 | 36 " |
잠금 시스템 | 없음 |
자재 | 탄소강 |
장착 구멍 | 4 |
마운팅 플레이트 치수 | 10 "X 10" |
장착 구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 5" |
전체 높이 | 36 " |
두께 | 0.258 " |
타입 | 베이스 플레이트 |
벽 두께 | 0.258 " |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 벽 두께 | 캡 | 색상 | 건설 | 자재 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB03040-YF | 0.216 " | 평면 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 3" | 36 " | 0.216 " | ₩ 765,257 | ||
IBB03040-YD | 0.216 " | 둥근 천장 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 3" | 36 " | 0.216 " | ₩ 765,257 | ||
IBB04040-YF | 0.237 " | 평면 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 4" | 36 " | 0.237 " | ₩ 905,817 | ||
IBB04040-YD | 0.237 " | 둥근 천장 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 4" | 36 " | 0.237 " | ₩ 905,817 | ||
IBB05040-YD | 0.258 " | 둥근 천장 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 5" | 36 " | 0.258 " | ₩ 1,171,975 | ||
IBB06040-YD | 0.28 " | 둥근 천장 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 6" | 36 " | 0.28 " | ₩ 1,454,670 | ||
SSB04040-D | 0.237 " | 둥근 천장 | 스테인레스 스틸 # 4 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 4" | 36 " | 0.237 " | ₩ 1,929,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.