병 잭
병 잭은 건설 현장, 창고, 공항, 상업용 건물 및 제조 분야의 리모델링 및 유지 관리 작업에서 무거운 하중을 일시적으로 들어 올리는 데 이상적입니다....자세히 보기
GBJ 시리즈 병 잭
병 잭
JHA 시리즈 유압 알루미늄 잭
병 잭 유압 10톤 8-3/4인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
35MT15 | AH4VUK | ₩ 233,065 |
병 잭
병 잭은 오랜 시간 동안 무거운 하중을 지탱할 수 없기 때문에 짧은 수직 리프트에 가장 적합합니다. 그들은 고압 마스터 실린더와 유체를 슬레이브 실린더로 펌핑하는 작은 직경의 피스톤이 있는 일종의 유압 레버 잭입니다. 두 개의 실린더는 직사각형 주철 베이스에 나란히 장착됩니다. 이 병 잭은 간단한 레버를 사용하여 마스터 실린더를 펌핑하고 잭 위에 장비를 들어 올립니다. 레버는 또한 렌치 역할을 하여 잭 하강 중에 긍정적인 부하 제어를 위해 해제 밸브를 작동하고 공구를 과압으로부터 보호합니다.
Westward 유압 병 잭 사이드 펌프 오버점핑 및 과부하로부터 잭을 보호하는 그루브 바이패스 메커니즘이 특징입니다. 또한 낮은 픽업 높이 조정과 최대 리프트 높이를 용이하게 하기 위해 열처리된 확장 나사 새들이 있습니다. 이 병 잭은 인라인 펌프 들어 올린 장비를 쉽게 배치할 수 있도록 중앙 펌프와 램이 있습니다. 선택된 Westward 유압 병 잭에는 낮은 프로파일 더 적은 작업 공간을 차지하면서 무거운 하중을 들어올리기 위한 사이드 펌프.
Enerpac은 강철 및 알루미늄 구조의 병 잭을 제공합니다. 브랜드의 JHA 시리즈 유압 알루미늄 잭은 방향 유연성을 제공하고 과부하를 방지하기 위한 내부 릴리프 밸브가 있습니다. 소형 항공기 및 기타 차량의 바퀴를 교체하는 데 사용됩니다. 이 병 잭은 콤팩트한 공간에서 플러시 정렬이 가능하도록 평평한 전면 및 바닥 표면을 가공했습니다. Enerpac의 GBJ 시리즈 병 잭은 강철로 만들어졌으며 긴 서비스 수명을 위해 고강도 빔, 펌프 연결 및 와이퍼 씰과 통합되어 있습니다. 또한 플런저의 과도한 확장을 방지하기 위한 자동 바이패스 포트가 있습니다. 이 GBJ 시리즈 병 잭은 2에서 XNUMX까지의 리프팅 용량으로 제공됩니다. 50톤.
사용
병 잭 또는 유압 잭은 짧은 간격으로 자동차 및 기계류를 들어 올리는 데 이상적입니다. 또한 항공, 채광 및 운송 시설의 크레인, 리프팅 플랫폼 및 기타 자재 취급 장비에도 사용할 수 있습니다.
특징
- 병 잭은 유압을 사용하여 무거운 짐을 들어 올리는 데 사용됩니다.
- 수동으로 또는 가압 공기 공급 장치를 사용하여 작동할 수 있습니다.
- 이러한 잭은 일반적으로 크기가 작기 때문에 좁은 공간에 적합합니다.
- 펌핑 후 실린더에서 작동유의 역류를 막는 단방향 밸브가 있습니다.
- 체크 및 해제 밸브는 유압 피스톤을 확장 및 수축하는 데 사용됩니다.
- 일부 모델에는 과부하 및 과압을 견딜 수 있는 헤비 듀티 리턴 스프링 및 자동 바이패스 포트와 같은 안전 기능이 포함될 수 있습니다.
작동 메커니즘
- 유압유를 밀어내는 데 사용되는 수동 또는 공기압 펌핑 시스템이 있습니다.
- 그런 다음 작동유는 단방향 밸브를 통해 작은 실린더로 밀려 들어갑니다.
- 그런 다음 작은 힘이 유체에 압력을 생성하는 작은 영역에 적용됩니다.
- 이 압력은 더 넓은 면적을 갖는 출력 실린더에서 더 큰 힘으로 변환됩니다.
- 더 큰 힘으로 인해 챔버의 피스톤이 올라가 무거운 하중을 들어올립니다.
- 전체 프로세스를 여러 번 반복하여 점차적으로 하중을 더 높일 수 있습니다.
표준 및 승인
보틀 잭은 ANSI/ASME PALD 표준을 충족하거나 초과하며 사용자 안전, 우수한 성능 및 환경 건강을 위해 CE/GS 인증을 받았습니다.
자주하는 질문
이 병 잭과 호환되는 액세서리는 무엇입니까?
Raptor Supplies 이 병 잭에 맞는 다양한 액세서리를 제공할 수 있습니다. 보틀 잭 베이스 플레이트는 잭의 공간을 늘리고 고르지 않은 표면에서 안정성을 높이는 데 사용됩니다. 또한 잭 피스톤의 범위를 확장하고 표면을 손상시키지 않고 무거운 하중을 안전하게 들어 올리기 위한 잭 익스텐션, 잭 패드 및 원형 차축 튜브 패드를 조달할 수 있습니다.
병 잭과 플로어 잭의 차이점은 무엇입니까?
병 잭은 바닥 잭에 비해 더 높은 고도에서 더 많은 무게를 들어 올리기 위해 수직으로 장착됩니다. 이 유압식 병 잭은 또한 더 저렴하고 콤팩트하므로 상용 차량에 이상적인 솔루션입니다. 반면에 플로어 잭은 더 높은 안정성과 저지대 장비 아래에 들어갈 수 있는 더 낮은 초기 간극을 제공합니다. 또한 최소 리프트 높이가 필요하지 않습니다.
가요 Raptor Supplies 병 잭의 다른 변형을 제공합니까?
예, Raptor Supplies 다양한 유형의 잭, 즉 유압 액슬 잭, 유압 크레인 잭, 서비스 잭, 전송 잭 과 쟁기 잭.
병 잭이 물체를 들어 올리지 못하면 어떻게 해야 합니까?
들어 올릴 하중이 보틀 잭의 용량을 초과하지 않는다고 가정하면 가장 먼저 확인해야 할 것은 시스템의 오일 레벨입니다. 시스템에서 부적절한 수준의 오일이 발견되면 사용자는 최대 성능, 자체 윤활 및 원활한 작동을 위해 호환되는 유압유를 사용하여 오일을 보충해야 합니다. 결함이 있을 수 있는 또 다른 것은 누출 또는 밀봉 실패입니다. 이는 압축 실린더의 씰을 교체하면 쉽게 해결할 수 있습니다.
사용자는 자신의 필요에 맞는 올바른 병 잭을 어떻게 선택할 수 있습니까?
첫째, 사용자는 병 잭의 최대 리프트 용량을 확인한 다음 요구 사항에 따라 집계해야 합니다. 다음으로 플런저의 스트로크 길이와 선택한 병 잭의 최소 및 최대 리프팅 높이가 나옵니다. 고객은 또한 이러한 병 잭을 작동하는 데 사용할 수 있는 전원에 주의를 기울여야 합니다.
병 잭을 어떻게 청소하고 유지 관리합니까?
- 잭을 내리고 유압을 해제합니다.
- 잭 표면에서 먼지와 이물질을 제거하십시오.
- 움직이는 부품에 윤활유를 바르십시오.
- 마모, 누출, 손상 여부를 확인하십시오.
- 잭을 건조하고 서늘한 곳에 보관하고 똑바로 세워서 보관하십시오.
병 잭을 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 무게 용량
- 리프트 높이
- 건축 자재
- 펌프 타입
- 안전 설비
- 이식성
더 알아보기
- 철거 도구 및 장비
- 파워톱 및 액세서리
- 장비
- 전선 및 케이블
- 포장 품질
- 물방울 관개 시스템 액세서리
- 탬퍼
- 도어 웨지
- 고온 리드선
- 들통 / 캔 핸들러
- AMERIC 덕트-덕트 커넥터, 5.375인치 길이
- QORPAK 페놀 병 뚜껑
- NOVAFLEX 벌크 음료 호스
- DIXON 호스 커플링 어댑터
- VERMONT GAGE 가역 게이지 교체용 콜릿, Go
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT40 부싱 드럼 풀리, 지체
- MARTIN SPROCKET 심플렉스 스톡 보어 C 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 28B-1 체인 번호
- DAKE CORPORATION Elec-Draulic II 시리즈 프레스
- LUMAPRO T자형 소형 전구
- PIP 범용 내화학성 장갑