항목 | 제트 팬 |
공기 소비 | 76, 147, 225, 338SCFM |
볼트 서클 직경 | 30 1 / 4 " |
버터 워스 | 1 1 / 8 " |
색상 | 회색 |
데시벨 @ 5ft. | 109, 111,112dB |
높이 | 11 3 / 4 " |
입구 압력 | 40, 60, 80, 100psig |
인 레트 크기 | 1" |
입구 유형 | NPT |
내부 Dia. | 24 1 / 4 " |
자재 | 알루미늄, 스테인리스 |
맥스. 입구 압력 | 100psig |
최대 온도 | 200도 에프 |
외부 Dia. | 32 3 / 4 " |
전원 | 공기 구동 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9518-20.pdf |
크기 | 24 " |
속도 | 16000CFM @ 24" |
정압 @ 0" Hg | 8200, 11000, 12900, 16000CFM |
정압 @ 1" Hg | 2400, 6500, 9900, 14000CFM |
정압 @ 2" Hg | 6200, 113000CFM |
정압 @ 3" Hg | 3400, 8300CFM |
정압 @ 4" Hg | 1200, 6300CFM |
타입 | 공압 제트 팬 |
선박 중량 (kg) | 72 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 소비 | 크기 | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9518-20 | 60, 114, 186, 292SCFM | 20 " | 20 1 / 8 " | ₩ 7,447,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.