항목 | 제트 팬 |
공기 소비 | 60에서 290 cfm |
공기 흐름 | 16130 CFM |
색상 | 은 |
지름 | 24 " |
덕트 직경 | 24 " |
팬 속도 | 벤 투리 운영 |
높이 | 17 " |
HP | 에어 만 |
인 레트 흐름 | 76 ~ 338 CFM |
입구 압력 | 40 ~ 110 psi |
인 레트 크기 | 1" |
길이 | 24 " |
자재 | 캐스트 알루미늄 |
최대 자유 공기 흐름 | 16130 CFM |
맥스. 입구 압력 | 150의 PSI |
전원 | 공기 구동 |
타입 | 위험 지역 탱크 환기 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 87.3 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8414596595 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 인 레트 흐름 | 최대 자유 공기 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASI-JF20 | 20 " | 60 ~ 290 CFM | 10400 CFM | ₩ 10,094,787 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.