DAYTON 모바일 공기청정기/서큘레이터
스타일 | 모델 | 작동 암페어 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 소음 수준 | 와트 | 폭 | 드라이브 유형 | 팬 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2VZH5 | 4.5 | 36 " | 5460 | 91.5dBA | 460 | 39 " | 벨트 | 850/600 | ₩ 2,184,227 | |
A | 2VZH3 | 5.04 | 30 " | 3606 | 95dBA | 568 | 34 " | 벨트 | 627/440 | ₩ 1,847,842 | |
A | 2VZH4 | 5.28 | 36 " | 4463 | 88dBA | 606 | 39 " | 벨트 | 530/385 | ₩ 2,117,220 | |
A | 2VZH6 | 6.19 | 42 " | 5702 | 90dBA | 703 | 45 " | 직접 | 377/275 | ₩ 2,620,765 |
이동식 공기 청정기 / 순환기
Dayton 산업용 이동식 공기청정기는 제조 구역 및 기타 먼지나 오물이 발생하기 쉬운 냉각 환경에 적합합니다. 이 헤비 게이지 강철 장치는 파편을 차단하기 위한 완전히 밀폐된 모터와 과열을 방지하기 위한 열 보호 기능을 갖추고 있습니다. (2) 회전 및 (2) 고정 캐스터는 워크스테이션의 한 위치에서 다른 위치로 쉽게 이동할 수 있도록 하는 반면 (충돌 시에도) 넘어지지 않도록 바닥 가까이에 있습니다. 이 장치는 또한 팬 블레이드를 둘러싸는 가드와 통합되어 손상과 우발적인 접촉을 방지합니다. 30, 36 및 42인치 프로펠러 직경으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전모 서스펜션
- 리더 안경
- 전기 임팩트 렌치
- 토양 가스 / 증기 프로브 키트
- 순환 수 히터 요소
- 특수 팬 및 액세서리
- 글루/에폭시
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 플러시 밸브
- 연기 추출기 및 액세서리
- MITUTOYO 구형 마이크로 미터
- AMPCO METAL 1/4 "드라이브 메트릭 소켓
- MARCOM 모든 3 성희롱 DVD
- APPROVED VENDOR 비틀림 스프링, 90도
- DIXON 고 유량 니플
- FEIN POWER TOOLS 아버 어셈블리
- WESTWARD 드럼 너트
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드/브레이즈드 척킹 리머, 2655 시리즈
- CAIMAN 면 양털 안감 MIG/스틱 용접 장갑
- BROWNING No.60 체인용 QD 부싱 포함 강철 싱글 스프라켓