항목 | 공기 청정기 / 순환기 |
공기 속도 (FPM) @ 10 Ft. | 346 |
공기 속도 (FPM) @ 20 Ft. | 215 |
40 Ft에서 공기 속도 (FPM) | 160 |
조립 된 | 조립 된 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 36 " |
블레이드 소재 | 아연 도금 강판 |
CFM 높음 | 5460 |
CFM 낮음 | 3854 |
CFM / 와트 | 11.8 |
코드 길이 | 10ft. |
드라이브 유형 | 벨트 |
환경 응용 | 산업(공업) |
팬 RPM | 850/600 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 41.5 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 105도 F |
최대 깊이 | 21 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/2 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 850/600 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 스타일 | 모바일 |
블레이드 수 | 4 |
작동 암페어 | 4.5 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
소음 수준 | 91.5dBA |
속도 | 2 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
와트 | 460 |
폭 | 39 " |
와이어 가드 마감 | 그레이 파우더 코트 |
선박 중량 (kg) | 84.6 |
선박 높이 (cm) | 116.84 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.