그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 컨베이어 |
공기 소비 | 10.7SCFM |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
호스 사이즈 | 3 / 4 " |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 1.88 " |
전체 길이 | 3.880 " |
압력 범위 | 20 ~ 250 psi |
온도 평가 | 400도 F |
진공 | -72 인치 H2O |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8428200010 |
원산지 | US |
모델 | 공기 소비 | 공기 유입구 | 호스 사이즈 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6080 | 10.7SCFM | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 알류미늄 | 1.88 " | 3.880 " | ₩ 233,502 | |
6081 | 14.7SCFM | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | 알류미늄 | 2.13 " | 3.880 " | ₩ 261,677 | |
6082 | 25.9SCFM | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | 알류미늄 | 2.38 " | 3.880 " | ₩ 283,727 | |
6083 | 33SCFM | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | 알류미늄 | 2.75 " | 4.38 " | ₩ 368,007 | |
6084 | 45SCFM | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | 알류미늄 | 3.25 " | 4.38 " | ₩ 431,620 | |
6061 | 14.7SCFM | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | 스테인리스 강 | 2.13 " | 3.880 " | ₩ 671,370 | |
6062 | 25.9SCFM | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | 스테인리스 강 | 2.38 " | 3.880 " | ₩ 730,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.