EXAIR 압축 공기 작동식 컨베이어
스타일 | 모델 | 공기 소비 | 공기 유입구 | 호스 사이즈 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6060 | 10.7SCFM | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 1.88 " | 3.880 " | ₩ 614,127 | |
A | 6080 | 10.7SCFM | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 알류미늄 | 1.88 " | 3.880 " | ₩ 224,700 | |
A | 6081 | 14.7SCFM | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | 알류미늄 | 2.13 " | 3.880 " | ₩ 251,475 | |
A | 6061 | 14.7SCFM | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | 스테인리스 강 | 2.13 " | 3.880 " | ₩ 646,537 | |
A | 6062 | 25.9SCFM | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | 스테인리스 강 | 2.38 " | 3.880 " | ₩ 703,710 | |
A | 6082 | 25.9SCFM | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | 알류미늄 | 2.38 " | 3.880 " | ₩ 272,772 | |
A | 6083 | 33SCFM | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | 알류미늄 | 2.75 " | 4.38 " | ₩ 353,710 | |
A | 6063 | 33SCFM | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | 스테인리스 강 | 2.75 " | 4.38 " | ₩ 775,180 | |
A | 6084 | 45SCFM | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | 알류미늄 | 3.25 " | 4.38 " | ₩ 414,907 | |
A | 6064 | 45SCFM | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | 스테인리스 강 | 3.25 " | 4.38 " | ₩ 866,565 |
압축 공기 작동식 컨베이어
Exair 압축 공기 작동 컨베이어는 칩, 폐기물 및 트림 제거, 부품 이송, 호퍼 로딩 및 충전 작업을 위해 대량의 재료를 이동하도록 설계되었습니다. 소음 수준을 최소화하기 위한 움직이는 부품이 없으며 전체 중량을 최소화하고 거친 환경에서 마모에 저항하는 알루미늄 구조가 특징입니다. 이 소형 컨베이어는 표준 호스/튜빙에 쉽게 연결할 수 있으며 높은 처리량을 제공하여 효율성을 극대화합니다. 1/4 및 3/8인치 공기 흡입구 크기로 제공되는 다양한 공기 컨베이어 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Power Hacksaw 액세서리
- 화재 및 연기 댐퍼 액세서리
- 루버 플랜지 키트
- 퇴비화 쓰레기 봉투
- 리프팅 집게 다이
- 스트레인 릴리프
- 밀폐공간 보호장비
- 스테인리스 강
- 실험실 진단
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- GE LIGHTING 할로겐 램프, T2 1/2
- GHS SAFETY 라벨, 불꽃 위의 원
- VNE STAINLESS 긴 페룰
- STANLEY 소켓 비트 세트
- BANJO FITTINGS 호스 바브 어댑터, 스트레이트
- KLEIN TOOLS 너트 드라이버 키트
- LEATHERHEAD TOOLS 플랫 헤드 축, 6파운드
- SLOAN 싱크
- DAYTON 로우 프로파일 수동 팔레트 잭