EXAIR 진공 컨베이어 키트
스타일 | 모델 | 공기 소비 | 공기 유입구 | 호스 사이즈 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 152075 | 26SCFM | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1.88 " | 3.880 " | ₩ 1,111,740 | |
A | 152100 | 35SCFM | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | 2.13 " | 3.880 " | ₩ 1,192,520 | |
A | 152125 | 49SCFM | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | 2.38 " | 3.880 " | ₩ 1,360,292 | |
A | 152150 | 55SCFM | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | 2.75 " | 4.38 " | ₩ 1,426,985 | |
A | 152200 | 75SCFM | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | 3.25 " | 4.38 " | ₩ 1,695,452 |
진공 컨베이어 키트
Exair 경화 강철 합금 공기 컨베이어 키트는 배관 파이프 커플러에 편안하게 부착되어 강력한 운반 시스템으로 전환됩니다. 그들은 거친 스크랩, 트림 및 기타 대량의 재료로 인한 마모에 저항하는 견고한 합금 구조를 특징으로 합니다. 이 컨베이어 키트에는 나사선 VAC, 장착 브래킷, 필터 분리기 및 압력 조절기가 포함됩니다. 26, 35, 49, 55 및 75scfm 공기 소모량 옵션으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 계단 등반 핸드 트럭
- 드레인 스토퍼
- 시력 플러그
- 튜브 클램프
- 렌즈 청소 스테이션
- 스위치
- 브러시 롤러 및 트레이
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 터미널 블록
- 하드웨어
- LYON 추가 선반 수준
- AEROQUIP 크림프, 암 JIC 스위블 유압 호스 피팅
- WALTER TOOLS F4038 고슴도치 밀링 커터
- MILLER BY HONEYWELL Python 전신 하네스
- BANJO FITTINGS 육각 머리 캡 나사 볼트
- SPEARS VALVES 디스크가 있는 버터플라이 밸브 CPVC 트루 러그 밸브 정밀 검사 키트, FKM
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 30 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- SIEVERT 가스 호스
- PARLEC 보링 익스텐션
- VESTIL DRUM 시리즈 다목적 드럼 돌리