그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 에어 컨베이어 키트 |
공기 소비 | 49SCFM |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
호스 사이즈 | 1.25 " |
내부 Dia. | 1" |
자재 | 경화 강 합금 |
외부 Dia. | 2.38 " |
전체 길이 | 3.880 " |
압력 범위 | 20 ~ 250 psi |
온도 평가 | 400도 F |
진공 | -83 인치 H2O |
선박 중량 (kg) | 2.93 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8428200010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.