그라인더 펌프
그라인더 펌프, 2 HP, 3450 RPM, 테더 스위치
Little Giant 그라인더 펌프는 하수도 시스템으로 액체를 효율적으로 펌핑하기 위해 폐수 및 분쇄 고형물/기타 단단한 폐기물을 미세한 슬러리로 옮기는 데 적합합니다. 이 고성능 펌프에는 거친 연삭 작업을 처리하기 위해 높은 시작 토크를 제공하는 2HP 단상 모터가 있습니다. 분당 최대 414,000회의 연삭을 위한 우수한 절단 작업과 과전류 및 과열 손상을 방지하기 위한 과부하 보호 기능이 내장되어 있습니다. 모든 장치는 내구성과 내식성을 부여하기 위해 에폭시 코팅 마감 처리된 주철로 만들어집니다.
Little Giant 그라인더 펌프는 하수도 시스템으로 액체를 효율적으로 펌핑하기 위해 폐수 및 분쇄 고형물/기타 단단한 폐기물을 미세한 슬러리로 옮기는 데 적합합니다. 이 고성능 펌프에는 거친 연삭 작업을 처리하기 위해 높은 시작 토크를 제공하는 2HP 단상 모터가 있습니다. 분당 최대 414,000회의 연삭을 위한 우수한 절단 작업과 과전류 및 과열 손상을 방지하기 위한 과부하 보호 기능이 내장되어 있습니다. 모든 장치는 내구성과 내식성을 부여하기 위해 에폭시 코팅 마감 처리된 주철로 만들어집니다.
그라인더 펌프
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | A | 베어링 유형 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRG101M | ₩2,393,055 | |||||||||
B | PRG102A | ₩2,358,370 | |||||||||
A | PRG102M | ₩2,433,655 | |||||||||
B | PRG101A | ₩2,318,855 | |||||||||
C | LSGX202M | ₩5,098,012 | |||||||||
C | LSGX203M | ₩5,050,202 | |||||||||
C | LSGX204M | ₩5,050,202 | |||||||||
D | LSGX202A | ₩4,994,482 | |||||||||
D | LSG202A | ₩3,501,732 | |||||||||
E | LSG202M | ₩3,701,687 | |||||||||
F | LSG203M | ₩3,725,504 | |||||||||
F | LSG204M | ₩3,725,504 |
그라인더 펌프
Zoeller Shark 시리즈 그라인더 펌프는 고압 하수 시스템, 농업 시설 및 수처리 라인에 이상적인 미세한 슬러리로 폐기물을 분쇄하도록 설계되었습니다. 이 그라인더 펌프는 고강도, 내마모성 및 진동 감쇠를 제공하는 주철 구조와 마모성 유체에 대한 내성을 위한 분말 코팅 에폭시 마감이 특징입니다. 또한 절단기 가장자리 주위에 재료가 묶이고 묶일 가능성을 제거하는 가위 작동 절단 메커니즘이 있는 경화 스테인리스 스틸 절단기가 장착되어 있습니다. 또한 이 펌프의 오일 충전 모터는 외부 냉각 핀과 함께 열적으로 보호되어 균일한 방열 속도와 과열 상태로부터 보호됩니다. 황동, 플라스틱 및 청동 임펠러 재질로 제공되는 다양한 Zoeller 그라인더 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Zoeller Shark 시리즈 그라인더 펌프는 고압 하수 시스템, 농업 시설 및 수처리 라인에 이상적인 미세한 슬러리로 폐기물을 분쇄하도록 설계되었습니다. 이 그라인더 펌프는 고강도, 내마모성 및 진동 감쇠를 제공하는 주철 구조와 마모성 유체에 대한 내성을 위한 분말 코팅 에폭시 마감이 특징입니다. 또한 절단기 가장자리 주위에 재료가 묶이고 묶일 가능성을 제거하는 가위 작동 절단 메커니즘이 있는 경화 스테인리스 스틸 절단기가 장착되어 있습니다. 또한 이 펌프의 오일 충전 모터는 외부 냉각 핀과 함께 열적으로 보호되어 균일한 방열 속도와 과열 상태로부터 보호됩니다. 황동, 플라스틱 및 청동 임펠러 재질로 제공되는 다양한 Zoeller 그라인더 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
그라인더 펌프 시스템
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | A | 베어링 유형 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P382XPRG102 | ₩3,881,377 | |||||||||
B | P682XPRG102 | ₩8,615,372 | |||||||||
A | P382XPRG101 | ₩3,594,237 | |||||||||
B | P682XPRG101 | ₩8,525,615 | |||||||||
C | D3648LSG202 | ₩26,608,855 | RFQ | ||||||||
D | 2448LSG202 | ₩13,471,902 | |||||||||
E | D3672LSG202-48 | ₩26,865,964 | RFQ |
그라인더 펌프
Dayton 그라인더 펌프는 정화조에서 하수, 폐수 또는 물을 배출하는 데 사용됩니다. 이 펌프는 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링과 내식성을 위해 주철/스테인리스 스틸로 만든 하우징이 특징입니다. 최대 3450rpm의 속도를 제공하고 수두 99피트에서 최대 유속 10gpm을 제공합니다. 이 펌프는 최대 160°F의 액체 온도를 견딜 수 있으며 1상 및 3상 구성으로 제공됩니다.
Dayton 그라인더 펌프는 정화조에서 하수, 폐수 또는 물을 배출하는 데 사용됩니다. 이 펌프는 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링과 내식성을 위해 주철/스테인리스 스틸로 만든 하우징이 특징입니다. 최대 3450rpm의 속도를 제공하고 수두 99피트에서 최대 유속 10gpm을 제공합니다. 이 펌프는 최대 160°F의 액체 온도를 견딜 수 있으며 1상 및 3상 구성으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | A | 베어링 유형 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11A344 | ₩2,076,339 | |||||||||
B | 11A341 | ₩2,112,355 | |||||||||
A | 11A345 | ₩3,441,252 | |||||||||
B | 11A342 | ₩2,696,137 | |||||||||
B | 11A343 | ₩3,185,017 | |||||||||
C | 3BB97 | ₩3,100,754 | |||||||||
D | 3BB98 | ₩5,152,857 | |||||||||
E | 12T645 | ₩9,190,702 | |||||||||
E | 12T646 | ₩11,360,405 | |||||||||
E | 12T647 | ₩11,360,387 | |||||||||
E | 12T650 | ₩14,068,932 | |||||||||
E | 12T649 | ₩14,068,950 | |||||||||
E | 12T648 | ₩14,068,950 |
그라인더 펌프 시스템
GP-M 시리즈 수동 그라인더 펌프
Little Giant GP-M 시리즈 수동 그라인더 펌프는 헤드 조건이 높은 경상업용 하수 이송 응용 분야에서 탁월한 절단 및 그라인딩을 위해 설계되었습니다. 최대 2rpm의 속도를 제공하는 3450hp 단상 모터가 있습니다. 이 커패시터 시작/실행 모터는 과열 또는 과전류 손상을 방지하기 위해 과부하 보호 기능이 내장되어 있습니다. 또한 가정 하수 분쇄를 위한 높은 시동 토크를 제공합니다. 이 소형 휴대용 펌프는 향상된 내구성과 내식성을 위해 에폭시 코팅된 주철 마감이 특징입니다. 분당 414000회의 연삭 및 절단 작업을 위한 좁은 절단 간격을 보장합니다. 이 펌프에는 산화에 저항하거나 화학적 불활성을 제공하기 위해 각각 세라믹 또는 탄소 기계적 씰이 장착되어 있습니다. 막히지 않는 황동 임펠러는 유지 보수 및 가동 중지 시간을 줄입니다.
Little Giant GP-M 시리즈 수동 그라인더 펌프는 헤드 조건이 높은 경상업용 하수 이송 응용 분야에서 탁월한 절단 및 그라인딩을 위해 설계되었습니다. 최대 2rpm의 속도를 제공하는 3450hp 단상 모터가 있습니다. 이 커패시터 시작/실행 모터는 과열 또는 과전류 손상을 방지하기 위해 과부하 보호 기능이 내장되어 있습니다. 또한 가정 하수 분쇄를 위한 높은 시동 토크를 제공합니다. 이 소형 휴대용 펌프는 향상된 내구성과 내식성을 위해 에폭시 코팅된 주철 마감이 특징입니다. 분당 414000회의 연삭 및 절단 작업을 위한 좁은 절단 간격을 보장합니다. 이 펌프에는 산화에 저항하거나 화학적 불활성을 제공하기 위해 각각 세라믹 또는 탄소 기계적 씰이 장착되어 있습니다. 막히지 않는 황동 임펠러는 유지 보수 및 가동 중지 시간을 줄입니다.
그라인더 펌프
Macerator 장치 1/2 Hp 115 Volts 7.9 Amps
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
상승II-MUW | AA2NVB | ₩ 2,396,152 |
그라인더 펌프 7.5 HP 230 Volts 24.64 Amps
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
12T651 | AA4LBN | ₩ 13,222,125 |
그라인더 펌프 시스템 1/2 HP 115V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
915-0005 | AA8TJC | ₩ 3,118,622 |
그라인더 펌프
그라인더 펌프는 수세식 변기, 샤워기, 주방 싱크대 및 세탁기의 폐수 및 하수 관리 시스템으로 사용됩니다. 이 펌프는 하수를 공공 하수도에 버리기 전에 분쇄하기 위해 모터 샤프트에 절단 링 시스템이 장착되어 있습니다. Dayton과 같은 브랜드의 다양한 그라인더 펌프 중에서 선택하십시오. 리버티 펌프, 작은 거인, 졸러 및 Goulds 물 기술. 작은 자이언트 그라인더 펌프는 분당 414000 절단의 우수한 절단 작업으로 폐수를 미세 슬러리로 분쇄하는 데 이상적입니다. 이 단순 / 이중 펌프는 2HP의 출력과 3450RPM의 속도를 생성 할 수있는 커패시터 시작 기능이있는 고 토크 단상 모터를 특징으로합니다. 저항과 내구성을 위해 에폭시 코팅 된 주철로 만들어졌습니다. 일부 모델 (듀플렉스 시스템)에는 체크 밸브와 제어 스위치가 장착되어 있습니다.
더 알아보기
- 공작용품
- 파워트랜스미션 벨트
- 도색스프레이 외
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 용접 화학
- 자체 흡입 펌프
- 부품 와셔
- 전기 드릴
- 구면 베어링
- 스텐실 잉크
- GARLAND MFG 보스 말렛
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 패치 코드, 하이 임팩트
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 Male Spigot 어댑터, Spigot x Mipt
- BALDOR MOTOR 세척 브레이크 모터, 삼상, 완전 밀폐형
- BROWNING NCS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 내경 스퍼 기어, 12피치
- BROWNING C 벨트용 QD 시브, 홈 4개
- BROAN NUTONE 콘센트 박스 커버
- LINCOLN ELECTRIC 스틱 용접 전극 오븐
- SAFE FLEX 키트
- CARRIER TRANSICOLD 모터